360件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
    用途金工の旋盤加工に。
  • マイクログラインダーセット PROXXON(プロクソン)

    マイクログラインダーセット

    PROXXON(プロクソン)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
    用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド消費電力(W)50定格使用時間15分RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
  • ソフトインパクトソケット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7主な用途ホイールナットの締付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レンチ 9種セット PROXXON(プロクソン)

    L型レンチ 9種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1セット(7個)
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8差込角(mm)9.5セット内容10/12/13/14/15/17/19mmアズワン品番64-9674-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm PROXXON(プロクソン)

    1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1セット(8個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7セット内容17/19/21/22/24/27/30/32mmアズワン品番64-9674-57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32点・精密マグネット+ビットセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    32点・精密マグネット+ビットセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター ディスクグラインダー用

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷
    砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
    用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク砥石5枚(WA) PROXXON(プロクソン)

    ディスク砥石5枚(WA)

    PROXXON(プロクソン)
    769税込846
    1セット(5枚)
    当日出荷
    専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番厚さ(mm)3材質WA砥石径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンド砥石 皿ビス

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
    用途切れなくなったドリルの再研磨外径(Φmm)44-50適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス MT58 PROXXON(プロクソン)

    電源トランス MT58

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 革バフ PROXXON(プロクソン)

    革バフ

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
    用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • 電気ドライバー用アダプター PROXXON(プロクソン)

    電気ドライバー用アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ユニバーサルジョイント 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50点・メカニックセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    50点・メカニックセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し入組点数49差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ・ドライバーセット PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ドライバーセット

    PROXXON(プロクソン)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し材質(グリップ)樹脂セット内容【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0【ドライバー(+)】PH【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3【トルクス】T5/6/8/10/15種類セット品材質(軸)ニッケル・クローム・モリブデン合金本数15商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)
    7,498税込8,248
    1セット(12本)
    当日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm付属品専用ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • E型トルクスソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    E型トルクスソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル兼用エクステンションバー PROXXON(プロクソン)

    Tハンドル兼用エクステンションバー

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーファイル 円錐型 PROXXON(プロクソン)

    ロータリーファイル 円錐型

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃物研ぎ用 砥石 PROXXON(プロクソン)

    刃物研ぎ用 砥石

    PROXXON(プロクソン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途カッティングツールなどの研磨砥石適合本体カービングプロ(No.28640)
  • ワックス研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    ワックス研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純毛バフに塗布して使用
    材質トリポリ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレース押しセンターDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース押しセンターDX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
  • ナイフ3種セット PROXXON(プロクソン)

    ナイフ3種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    翌日出荷
    付属ナイフの交換に(同等品)
    適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステンカッター 矢型 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター 矢型

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレースDX

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
    回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140質量(kg)約2.2定格使用時間(分)30仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
  • ペンサンダー ペーパーヤスリ PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー ペーパーヤスリ

    PROXXON(プロクソン)
    579税込637
    1セット(3シート)
    翌々日出荷
    使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
    用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付
    精度(%)±3測定方向両方向保証期間2年送り角度(°)15
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    50,980税込56,078
    1セット
    25日以内出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単
    精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
  • マイクロ・レースシリーズ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースシリーズ

    PROXXON(プロクソン)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
    用途金工の旋盤加工にトラスコ品番420-5646幅(mm)860高さ(mm)300出力(kW)0.5奥行(mm)400電源(V)100(50/60Hz)センター距離(mm)400回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)主軸貫通孔(Φmm)20回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5716幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)15
  • クラフトマンセット PROXXON(プロクソン)

    クラフトマンセット

    PROXXON(プロクソン)
    62,980税込69,278
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
    トラスコ品番420-5680セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター差込角(mm)12.7ケース色カーキ/イエローケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
  • マシンバイス PROXXON(プロクソン)

    マシンバイス

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
  • フライス用コレットチャック PROXXON(プロクソン)

    フライス用コレットチャック

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に幅(mm)14高さ(mm)14奥行(mm)21
  • マシンバイス PROXXON(プロクソン)

    マシンバイス

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フライステーブルFF230専用オプション。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番420-5679寸法(mm)(口の広がり)35高さ(mm)【口金高さ】20口幅(mm)60
  • 切り替え式ギアレンチ PROXXON(プロクソン)

    切り替え式ギアレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
    用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5
  • マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。
    用途金工の旋盤加工に。適合機種24002
  • マイクロ・レースDX PD400専用別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースDX PD400専用別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合機種No.24400