383件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM20用モーター PROXXON(プロクソン)MM20用モーターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
適合本体No.26700RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)
5,998税込6,598
1セット(12本)
欠品中
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm付属品専用ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
369税込406
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
Tハンドル兼用エクステンションバー PROXXON(プロクソン)Tハンドル兼用エクステンションバーPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルシャフト PROXXON(プロクソン)フレキシブルシャフトPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)寸法(Φmm)(本体作業部)15適合品番No.28400、28472、28473全長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)超硬カッター3種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削シャフト径(Φmm)2.35材質ハイスアズワン品番64-9673-95
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
コレットチャック (3.2mm) PROXXON(プロクソン)コレットチャック (3.2mm)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
Φ3.2mm用コレットチャック
長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
専用ベルトペーパー PROXXON(プロクソン)専用ベルトペーパーPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)種別80番目の粗さ荒目サイズ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット棒 PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット棒PROXXON(プロクソン)
1,798税込1,978
1パック(2本)
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドレース用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)ウッドレース用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1個
欠品中
チャック径(Φmm)0.8~6.0適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)卓上スチロールカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)質量(kg)3仕様テーブル/目盛付アルミ製線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)温度調節範囲(℃)約100~200
三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)三つ爪ユニバーサルチャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
ルーター用フレキシブルマシンバイス PROXXON(プロクソン)ルーター用フレキシブルマシンバイスPROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。 ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャフト等の駆動部としても使用できます。
用途材料の固定用に。付属品専用固定クランプトラスコ品番251-4300
ミニルーター用ダイヤモンドドリル PROXXON(プロクソン)ミニルーター用ダイヤモンドドリルPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。材質ハイス+ダイヤモンド電着シャフト径(Φmm)2.35
専用先端アーバー PROXXON(プロクソン)専用先端アーバーPROXXON(プロクソン)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
用途26580用
マイクロ・ベルトサンダーBS PROXXON(プロクソン)マイクロ・ベルトサンダーBSPROXXON(プロクソン)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工角度調整範囲0~70°バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)90無負荷ベルト周速(m/min)200~700(無段電子コントロール付き)RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約20(目安)
マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBSPROXXON(プロクソン)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
コンビネーションビットドライバー PROXXON(プロクソン)コンビネーションビットドライバーPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
2,298税込2,528
1セット(9個)
欠品中
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mmアズワン品番64-9674-59RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm PROXXON(プロクソン)1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mmPROXXON(プロクソン)
4,998税込5,498
1セット(8個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7セット内容17/19/21/22/24/27/30/32mmアズワン品番64-9674-57RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(7個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8PROXXON(プロクソン)
3,098税込3,408
1セット(7個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容T20/25/27/30/40/45/50アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)PROXXON(プロクソン)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)50直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
専用バフ PROXXON(プロクソン)専用バフPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1個
欠品中
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1セット(5枚)
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)38粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) たいこ Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA) PROXXON(プロクソン)ディスク砥石5枚(WA)PROXXON(プロクソン)
769税込846
1セット(5枚)
当日出荷
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番厚さ(mm)3材質WA砥石径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸刃 荒目 PROXXON(プロクソン)丸鋸刃 荒目PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
欠品中
木材の切断用丸鋸刃です。
用途木材切断用丸鋸刃。適合No.27006・No.28006・No.28070幅(mm)(アサリ)1山数80山
樹脂用チップソウ PROXXON(プロクソン)樹脂用チップソウPROXXON(プロクソン)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
樹脂用チップソウです。
用途樹脂の切断。幅(mm)(チップアサリ)1.6適合材樹脂
電気ドライバー用アダプター PROXXON(プロクソン)電気ドライバー用アダプターPROXXON(プロクソン)
869税込956
1個
翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
37点・精密ソケットレンチセット 1/4 PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4PROXXON(プロクソン)
7,598税込8,358
1セット
欠品中
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数37差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2PROXXON(プロクソン)
819税込901
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状トルクス(いじり止め穴なし)全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)フレキシブルエクステンションバーPROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェット PROXXON(プロクソン)クラブラチェットPROXXON(プロクソン)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン)ミニルーターLS50PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1台
欠品中
低速、ハイトルクミニルーター
用途金属磨き等、低速での加工が可能付属品ドリルチャック、専用トランス(No.26505 電源トランスMT50)、コレットチャック(Φ2.35mm用)、スパナ消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応