PROXXON(プロクソン)

PROXXON(プロクソン)のページです。PROXXON(プロクソン)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在354件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社キソパワーツール
所在地〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7-1-8
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)

    バンドソウ替刃

    PROXXON(プロクソン)(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン)

    ハンディー マルチルーター

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
    用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個全長(mm)220消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
  • スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き)

    PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャックセット(チャックカバー付) PROXXON(プロクソン)

    コレットチャックセット(チャックカバー付)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
    用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
  • シリコンバフ PROXXON(プロクソン)

    シリコンバフ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
    用途金属研磨用バフ。
  • ミニルーターMM20 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM20

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    小型高速ミニルーター
    用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15外径(Φmm)29寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
  • ペンサンダー PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
    セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2タイプ精密研磨タイプ消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15変速あり
  • 軸付ゴム砥石 PROXXON(プロクソン)

    軸付ゴム砥石

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(2本)
    当日出荷
    金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
    用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容矢型2種×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15サイズ(Φ×mm)5/6×150
  • 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
    用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
  • コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションスパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    小径ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])25000適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525取付ねじM8×0.75適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
  • ハイスビット5種セット PROXXON(プロクソン)

    ハイスビット5種セット

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイス
  • 軸付ゴム砥石 4種セット PROXXON(プロクソン)

    軸付ゴム砥石 4種セット

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(4本)
    当日出荷
    金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
    用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
  • 精密ドリル セット PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル セット

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーター(100V) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(100V)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ディープソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 純毛バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)

    純毛バフ(シャフト付)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛(シャフト付き)シャフト径(Φmm)2.35
  • 軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)

    軸付き砥石

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • 精密ドリル PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し長さ(mm)26差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)

    ロータリーラチェット

    PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
    用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付き砥石 2本セット PROXXON(プロクソン)

    軸付き砥石 2本セット

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨材質WA砥石150番シャフト径(Φmm)2.35
  • 小径丸鋸 3種セット PROXXON(プロクソン)

    小径丸鋸 3種セット

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドブレード PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドブレード

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
    用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石(グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石(グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーバーシャフト PROXXON(プロクソン)

    アーバーシャフト

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途ディスク型工具用材質全長(mm)44シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用ワイヤーブラシ
    用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
  • コレットチャック (3.2mm) PROXXON(プロクソン)

    コレットチャック (3.2mm)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    Φ3.2mm用コレットチャック
    長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー PS10

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
    用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
  • トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)

    トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
    用途トルク管理・検査負荷方向
  • 純毛バフ(棒型) PROXXON(プロクソン)

    純毛バフ(棒型)

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛シャフト径(Φmm)2.35
  • 軸付バフ 3種セット PROXXON(プロクソン)

    軸付バフ 3種セット

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質純毛形状矢型、棒型、ディスク型最高回転数(min-1[r.p.m])15000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応