383件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#28128用コレットチャックセット(チャックカバー・スパナ付) PROXXON(プロクソン)#28128用コレットチャックセット(チャックカバー・スパナ付)PROXXON(プロクソン)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナRoHS指令(10物質対応)対応
木工・アルミ用チップソー(超硬) PROXXON(プロクソン)木工・アルミ用チップソー(超硬)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
欠品中
用途木材、アルミ板などの切断仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドディスク PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドディスクPROXXON(プロクソン)
5,798税込6,378
1枚
欠品中
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨ディスク径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ダイヤモンド電着(約150番)RoHS指令(10物質対応)対応
彫刻機用替え刃 PROXXON(プロクソン)彫刻機用替え刃PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
適合本体カービングプロ(No.28640)材質特殊タングステン系(V得2号青紙)
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニウッドレース PROXXON(プロクソン)ミニウッドレースPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2定格使用時間(分)15仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
フライステーブル用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)フライステーブル用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)RoHS指令(10物質対応)対応
集塵テーブル PROXXON(プロクソン)集塵テーブルPROXXON(プロクソン)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド寸法(mm)250×295×125質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)ドリルシャープナー用砥石PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途ハイスドリルの研磨外径(Φmm)50材質WA砥石適合本体ドリルシャープナー(No.21200)粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリルRoHS指令(10物質対応)対応
シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン)シンプルドリルスタンドセットPROXXON(プロクソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
マイクロ・ポリッシャーWP PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーWPPROXXON(プロクソン)
28,980税込31,878
1台
欠品中
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロングPROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応
専用モップバフ PROXXON(プロクソン)専用モップバフPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパット PROXXON(プロクソン)ディスクパットPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1台
欠品中
マイクロポリッシャーヘッド部に先端工具を取り付けるための交換用パッド
用途マイクロポリッシャーの各パーツを装着する為の交換パット適合機種27520・27580内径(Φmm)10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-74着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 36V PROXXON(プロクソン)電源トランス 36VPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
フライスモーター専用トランス
電源(V)AC100→AC38RoHS指令(10物質対応)対応
フライスモーター PROXXON(プロクソン)フライスモーターPROXXON(プロクソン)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ形状主軸:1/2-20ネジ内径(Φmm)主軸:8消費電力(W)200チャック寸法(mm)Φ6電源(DC-V)38~40回転数(min-1[回/分])1200~6000RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字 PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字PROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ38mm PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ38mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)ディスクサンダーDS250PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本PROXXON(プロクソン)
779税込857
1セット
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
モップバフ PROXXON(プロクソン)モップバフPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
革バフ PROXXON(プロクソン)革バフPROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
純毛バフ PROXXON(プロクソン)純毛バフPROXXON(プロクソン)
689税込758
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ワイヤーブラシホウキ型 鉄 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型 鉄PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1セット(2本)
欠品中
ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
セーフティーカバー PROXXON(プロクソン)セーフティーカバーPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
プロクソン、ミニルーター専用安全カバーです。
用途ミニルーター専用安全カバー。
ロールペーパー PROXXON(プロクソン)ロールペーパーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット(6個)
当日出荷
交換用、金工・木工の研磨用ペーパーです。交換用ロールペーパーです。
用途金工、木工用研磨ペーパー。
ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチPROXXON(プロクソン)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構あり首振りあり歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/2PROXXON(プロクソン)
749税込824
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しソケット形状6角差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター2種セット PROXXON(プロクソン)超硬カッター2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削
トリマービット 棒 PROXXON(プロクソン)トリマービット 棒PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木材の溝掘り、面取りシャフト径(Φmm)3.2適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)種別材質(チップ)超硬
ワックス研磨剤 PROXXON(プロクソン)ワックス研磨剤PROXXON(プロクソン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
純毛バフに塗布して使用
材質トリポリ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシ 細目 PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 細目PROXXON(プロクソン)
1,098税込1,208
1パック(3枚)
当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としブラシ径(Φmm)50×10セット内容ナイロンブラシ細目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ240番RoHS指令(10物質対応)対応
糸鋸刃 荒目(木工用) PROXXON(プロクソン)糸鋸刃 荒目(木工用)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10本)
当日出荷
用途木材の加工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)山数16RoHS指令(10物質対応)対応
フライステーブル用エンドミル PROXXON(プロクソン)フライステーブル用エンドミルPROXXON(プロクソン)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャフト径(Φmm)3材質ハイス適合本体マイクロ・フライステーブル(No.27110)
チャック取り付けシャフト PROXXON(プロクソン)チャック取り付けシャフトPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
主軸にドリルチャックを取り付ける際に必要です。
適合本体ウッドレースDX(No.27020)
4爪チャック PROXXON(プロクソン)4爪チャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
欠品中
用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)ウッドレースDXPROXXON(プロクソン)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140質量(kg)約2.2定格使用時間(分)30仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
換気扇 ジャバラホース PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホースPROXXON(プロクソン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応