383件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ヒーター PROXXON(プロクソン)交換ヒーターPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
30メートルコイル巻きです。
用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップルPROXXON(プロクソン)
359税込395
1個
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5676幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)19
ショートラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)ショートラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトなため狭い場所での使用が可能。
トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セットPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5671セット内容ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター幅(mm)8高さ(mm)52奥行(mm)8
ミニルーター用ハイスドリルセット PROXXON(プロクソン)ミニルーター用ハイスドリルセットPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
用途金属、非金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5849寸法(mm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2ホルダー
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
充電器LG/A2 PROXXON(プロクソン)充電器LG/A2PROXXON(プロクソン)
7,098税込7,808
1個
欠品中
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー充電器
用途No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用充電器質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ディスクグラインダーLHW PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHWPROXXON(プロクソン)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など砥石径(Φmm)ディスク:50バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
マイクログラインダーセット PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセットPROXXON(プロクソン)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド消費電力(W)50定格使用時間15分RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン)マグネット六角ビットドライバーPROXXON(プロクソン)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
L型レンチ 9種セット PROXXON(プロクソン)L型レンチ 9種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットPROXXON(プロクソン)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8全長(mm)50.8先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエアRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)
899税込989
1セット(10枚)
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル文字セット PROXXON(プロクソン)ステンシル文字セットPROXXON(プロクソン)
799税込879
1セット
翌日出荷
彫刻テーブル専用のステンシル
用途彫刻テーブル専用ステンシルセット内容アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
欠品中
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 WA2本 PROXXON(プロクソン)軸付砥石 WA2本PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質WA砥石150番サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)コッピングソウテーブルEXPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90Wストローク幅(mm)刃:12セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)スプレーブース100WPROXXON(プロクソン)
10,998税込12,098
1セット
当日出荷
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ピストン式コンプレッサー PROXXON(プロクソン)ピストン式コンプレッサーPROXXON(プロクソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。消費電力(W)85セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)質量(kg)3.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm PROXXON(プロクソン)木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mmPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。適合機種No.28070・No.24950・No.25010
4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)4way-マイクロ・スピーダーPROXXON(プロクソン)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り)全長(mm)210歯数72枚サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ドライバーセット PROXXON(プロクソン)マイクロ・ドライバーセットPROXXON(プロクソン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し材質(グリップ)樹脂セット内容【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0【ドライバー(+)】PH【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3【トルクス】T5/6/8/10/15種類セット品材質(軸)ニッケル・クローム・モリブデン合金本数15商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
E型トルクスソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/2PROXXON(プロクソン)
639税込703
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 3/8 PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 3/8PROXXON(プロクソン)
509税込560
1本
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットビットホルダー 1/4 PROXXON(プロクソン)マグネットビットホルダー 1/4PROXXON(プロクソン)
789税込868
1個
当日出荷
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質トリポリ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ブラシ 2種セット アーバー付 PROXXON(プロクソン)研磨ブラシ 2種セット アーバー付PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
用途つや出し、研磨前の汚れ落としシャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000バフサイズ(Φmm)15、18
ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸筒型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシ 荒目 PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 荒目PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1パック(3枚)
当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としブラシ径(Φmm)50×10セット内容ナイロンブラシ荒目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120番RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーガイド PROXXON(プロクソン)ローラーガイドPROXXON(プロクソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体付属のローラーガイド
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル固定台 PROXXON(プロクソン)テーブル固定台PROXXON(プロクソン)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070)テーブル厚さ(mm)(最大)50RoHS指令(10物質対応)対応
延長テーブル PROXXON(プロクソン)延長テーブルPROXXON(プロクソン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
300mm延長可能
適合本体ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
専用フィルター PROXXON(プロクソン)専用フィルターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(3枚)
当日出荷
ダストキャッチャー(集塵テーブル)の交換用フィルター
適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)ドリルシャープナー用砥石PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途超硬製ドリル研磨用外径(Φmm)50材質GC砥石適合本体ドリルシャープナー(No.21200)粒度80厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7被削材超硬ドリルRoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
欠品中
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
コンプレッサー用アクセサリー アダプター PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー アダプターPROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に
フライス用コレットチャック PROXXON(プロクソン)フライス用コレットチャックPROXXON(プロクソン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷