特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
391件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

凸タイプ・凹タイプの2種セット
用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320 テーブル寸法(mm)390×280 テーブル寸法奥行(mm)280 アーム寸法(mm)350(内寸) 質量(kg)3 仕様テーブル/目盛付アルミ製 線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m) 温度調節範囲(℃)約100~200
1台
21,980 税込24,178
欠品中

PROXXON(プロクソン)PD400専用 スロアウェイバイトセット
エコ商品
先端チップを交換するタイプ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台
エコ商品
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)三角台
エコ商品
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個 適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

PROXXON(プロクソン)カービングプロ
刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
用途木彫・彫刻・版画に 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)65 長さ(mm)240 質量(g)680 定格使用時間(分)15 振動数(min-1)11000
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
用途マイクロ・ポリッシャー用に 寸法(mm)25×65 パッド寸法(mm)50 ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
用途金工の旋盤加工に トラスコ品番420-5646 幅(mm)860 高さ(mm)300 出力(kW)0.5 奥行(mm)400 電源(V)100(50/60Hz) センター距離(mm)400 回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm) 主軸貫通孔(Φmm)20 回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
1台
509,800 税込560,780
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)クラフトマンセット
欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
トラスコ品番420-5680 セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター 差込角(mm)12.7 ケース色カーキ/イエロー ケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
1セット(1個)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

コンパクトなため狭い場所での使用が可能。
トラスコ品番526-0668 歯数72枚 全長(mm)150 差込角(mm)凸9.5 送り角度(°)5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に トラスコ品番420-5687 幅(mm)12 高さ(mm)12 奥行(mm)24
1個
459 税込505
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサー用オプション。
用途ほこり、ゴミ等の吹き飛ばしに トラスコ品番420-5654 幅(mm)130 高さ(mm)134 奥行(mm)16
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷


コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に トラスコ品番420-5648 幅(mm)6.5 高さ(mm)6.5 奥行(mm)3000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)マシンバイス
フライステーブルFF230専用オプション。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番420-5679 寸法(mm)(口の広がり)35 高さ(mm)【口金高さ】20 口幅(mm)60
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)切り替え式ギアレンチ
ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
用途ボルトやナットの締め付けに。 トラスコ品番239-1582 材質クロムバナジウム鋼 歯数72枚 全長(mm)165 対辺(mm)11 対辺寸法(mm)11 保証期間2年 送り角度(°)5
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。
用途金工の旋盤加工に。 適合機種24002
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)首振りギアレンチセット
スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能。
トラスコ品番526-0683 セット内容8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)280 セット数10点 保証期間2年
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
用途平行ガイドの支え用に。 トラスコ品番249-7001
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

長尺材料を主に切断する場合に最適です。
用途平行ガイドの延長用に。 トラスコ品番249-7000 全長(mm)800
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

長尺材料の作業をサポートします。
用途平行ガイドの延長用に。 トラスコ品番249-6999 全長(mm)300
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。 丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途木材の直線切り、斜め切り用に。 付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2 トラスコ品番249-6998 電源(V)100 消費電力(W)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)200 チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。 適合機種28140 幅(mm)33 奥行(mm)33
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット) セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8) 全長(mm)180 質量(g)200 差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き) スイッチ正転/逆転 電源Li-lon3.6V-2.000mAh 最大トルク(N・m)1.8 グリップ部(mm)42 操作(手操作)~5Nm 回転数(回/分)250 関連資料(1.4MB) USBポートType-B
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

PROXXON(プロクソン)アダプター
コンプレッサーのアクセサリー
サイズG1/4(PF1/4)凸-G1/8(PF1/8)凹 コード428357 アズワン品番64-9674-78
1個
579 税込637
17日以内出荷

PROXXON(プロクソン)減圧弁
圧力を下げて使用する際に
サイズG1/8(PF1/8)凸-G1/4(PF1/4)凹G1/4(PF1/4)凸-G1/4(PF1/4)凹 アズワン品番64-9674-76 メーカー商品コード428333
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

ボルト・ナット等の脱着作業に
材質クロムバナジウム鋼 コード4347999 アズワン品番64-9674-11
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個 コード428548 アズワン品番64-9674-02
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番207-0145 セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式 幅(mm)575 寸法(mm)設置床面積:650×320 質量(kg)12 高さ(mm)195 出力(kW)0.1 奥行(mm)295 電源(V)100 主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100 心間距離(mm)250 アズワン品番64-8354-17 主軸貫通孔(Φmm)10.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット
エコ商品
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし 付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド 消費電力(W)50 定格使用時間15分 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中

1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マグネット六角ビットドライバー
エコ商品
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8
エコ商品
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)3/8 差込角(mm)9.5 セット内容10/12/13/14/15/17/19mm アズワン品番64-9674-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
2,798 税込3,078
翌日出荷