383件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65点・マルチソケットレンチセット インチ 1/2" + 1/4" PROXXON(プロクソン)65点・マルチソケットレンチセット インチ 1/2" + 1/4"PROXXON(プロクソン)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
ボルト・ナット等の脱着作業に
材質クロムバナジウム鋼コード4347999アズワン品番64-9674-11
デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン)デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2PROXXON(プロクソン)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン)デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8PROXXON(プロクソン)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・レースPD250 PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250PROXXON(プロクソン)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0145セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式幅(mm)575寸法(mm)設置床面積:650×320質量(kg)12高さ(mm)195出力(kW)0.1奥行(mm)295電源(V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100心間距離(mm)250アズワン品番64-8354-17主軸貫通孔(Φmm)10.5
ラチェット式マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン)ラチェット式マグネット六角ビットドライバーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利なラチェット式ドライバー
用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-74RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
モンキーレンチ PROXXON(プロクソン)モンキーレンチPROXXON(プロクソン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトインパクトソケット PROXXON(プロクソン)ソフトインパクトソケットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7主な用途ホイールナットの締付けRoHS指令(10物質対応)対応
ポケット型レンチ 8種セット PROXXON(プロクソン)ポケット型レンチ 8種セットPROXXON(プロクソン)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポケットサイズのL型トルクスレンチセット
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(SlimーLine)PROXXON(プロクソン)
8,498税込9,348
1セット(8本)
8日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8PROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1セット(7個)
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8差込角(mm)9.5セット内容10/12/13/14/15/17/19mmアズワン品番64-9674-58RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8PROXXON(プロクソン)
2,698税込2,968
1セット(6個)
8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8差込角(mm)9.5セット内容HX4/5/6/7/8/10mmアズワン品番64-9674-53RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ  セット PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構ありセット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応
47点・コンパクトセット 3/8 PROXXON(プロクソン)47点・コンパクトセット 3/8PROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)4.2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
ギアレンチセット・マイクロ・スピーダーコンビレンチ 7本セット PROXXON(プロクソン)ギアレンチセット・マイクロ・スピーダーコンビレンチ 7本セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回しセット内容[ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.8規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)オフセット15°アズワン品番64-9674-10RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
ギアレンチセット・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ 7本セット PROXXON(プロクソン)ギアレンチセット・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ 7本セットPROXXON(プロクソン)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回しセット内容[ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.8規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)アズワン品番64-9674-09首振りありRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
65点・オートメカニックセット 3/8 PROXXON(プロクソン)65点・オートメカニックセット 3/8PROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4,1/2差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
32点・精密マグネット+ビットセット 1/4 PROXXON(プロクソン)32点・精密マグネット+ビットセット 1/4PROXXON(プロクソン)
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター ディスクグラインダー用PROXXON(プロクソン)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ルーターアタッチメント PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメントPROXXON(プロクソン)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。付属品直線ガイド・円弧ガイド適合機種27570・28400・28472・28473取付内径(Φmm)20アズワン品番64-9674-04RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字 PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字PROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスタンド PROXXON(プロクソン)ドリルスタンドPROXXON(プロクソン)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm付属品L型レンチ高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターLS50(本体のみ) PROXXON(プロクソン)ミニルーターLS50(本体のみ)PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1台
欠品中
低速、ハイトルクミニルーター電源トランス無し
用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石 皿ビスPROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨外径(Φmm)44-50適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイス用砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)ハイス用砥石 皿ビスPROXXON(プロクソン)
869税込956
1個
8日以内出荷
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨外径(Φmm)44-50適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80番厚さ(mm)12.7穴径(Φmm)10被削材ハイス/超鋼/チタンRoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー用アダプター PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アダプターPROXXON(プロクソン)
399税込439
1個
4日以内出荷
用途接続パーツ形状アダプタ質量(g)8.5管接続口径M5×0.45×G1/8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×17接続ねじ種類M×G
ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石 2枚シャフト付PROXXON(プロクソン)
539税込593
1セット
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
アダプター PROXXON(プロクソン)アダプターPROXXON(プロクソン)
409税込450
1個
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 1/4 PROXXON(プロクソン)ユニバーサルジョイント 1/4PROXXON(プロクソン)
879税込967
1個
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 3/8 PROXXON(プロクソン)ユニバーサルジョイント 3/8PROXXON(プロクソン)
939税込1,033
1個
翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 1/2 PROXXON(プロクソン)ユニバーサルジョイント 1/2PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェット 1/2 PROXXON(プロクソン)フレックスラチェット 1/2PROXXON(プロクソン)
7,398税込8,138
1本
翌日出荷
スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2全長(mm)430質量(g)820送り角度(°)6、60歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェット1/4 PROXXON(プロクソン)フレックスラチェット1/4PROXXON(プロクソン)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4全長(mm)160質量(g)140送り角度(°)6.9、52歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトインパクトソケットセット PROXXON(プロクソン)ソフトインパクトソケットセットPROXXON(プロクソン)
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2セット内容【ソケット】17/19/21mm材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金全長(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
56点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4 PROXXON(プロクソン)56点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4PROXXON(プロクソン)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数56差込角(inch)1/4、1/2差込角(mm)6.3、12.7セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
29点・ソケットレンチセット 1/2 PROXXON(プロクソン)29点・ソケットレンチセット 1/2PROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数29差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34mm【ディープソケット】10/13/17mm【プラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】250mm(T-ハンドル兼)/125mm【ユニバーサルジョイント】RoHS指令(10物質対応)対応
2000シリーズラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)2000シリーズラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等送り角度(°)8、44歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケットロング 1/2 PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 1/2PROXXON(プロクソン)
839税込923
1個
3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
刃物研ぎ用 砥石 PROXXON(プロクソン)刃物研ぎ用 砥石PROXXON(プロクソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途カッティングツールなどの研磨砥石適合本体カービングプロ(No.28640)
専用延長テーブル PROXXON(プロクソン)専用延長テーブルPROXXON(プロクソン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途長い材料の加工に適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)最大加工長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応