一般塗装、小物塗装など
用途各種塗装、ダスターなどに
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)110
付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ
質量(kg)3.9
空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2)
エアー接続口G/8凸(PF1/8凸)
定格使用時間(分)30
寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175
空気量(L)毎分20(0.2MPa時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード