商品豆知識
用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。
ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャフト等の駆動部としても使用できます。
用途材料の固定用に。
付属品専用固定クランプ
トラスコ品番251-4300
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途小径の穴あけや切断作業に
適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800
ストローク(mm)上下:30
本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300
テーブル寸法(mm)120×210
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
用途マイクロシリーズをバイスなどに固定するためのホルダー
適合モデル:;No.27510No.27520No.27530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード