11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])7000~16500 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS
エコ商品
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット
エコ商品
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし 付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド 消費電力(W)50 定格使用時間15分 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中