13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。 トラスコ品番251-4354 材質GC砥石150番 直径(Φmm)Φ22 シャフト径(Φmm)2.35 シャフトなし
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)樽5×7
1セット
779 税込857
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 長さ(mm)6 粒度150番 径(Φmm)2.8 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 球径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 材質gC砥石 長さ(mm)7 太さ(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質WA砥石150番 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

用途超硬製ドリル研磨用 外径(Φmm)50 材質GC砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS
エコ商品
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット
エコ商品
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし 付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド 消費電力(W)50 定格使用時間15分 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中

関連キーワード