カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • 大阪魂(128)
  • 福井クラフト(44)
  • EBM(江部松商事)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • CHINO(チノー)(12)
  • CONDOR(山崎産業)(10)
  • Sensata / Crydom(10)
  • CARLO GAVAZZI(9)
  • IRC(7)
  • ニデックドライブテクノロジー(6)
  • GW INSTEK(6)
  • FINDER(6)
  • EverGreen INTERNATIONAL(6)
  • エスコ(5)
  • コスモスビード(5)
  • 神王工業(5)
  • ラ・ルース(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「轆轤」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ・フライステーブル MF70/N PROXXON(プロクソン)マイクロ・フライステーブル MF70/NPROXXON(プロクソン)
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個コード428548アズワン品番64-9674-02
ミニデスクドリルセット PROXXON(プロクソン)ミニデスクドリルセットPROXXON(プロクソン)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)寸法(mm)120×225×300~350電源(V)AC100V 80W 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200テーブル寸法奥行(mm)140チャック0.8~6.0mmΦ
マイクロフライステーブル PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブルPROXXON(プロクソン)
39,980税込43,978
1台
予約販売
細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)55テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付)セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90質量(kg)7高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66定格使用時間(分)15回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール)アズワン品番64-8360-71ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)マイクロクロステーブルPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン)シンプルドリルスタンドセットPROXXON(プロクソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら