人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等
送り角度(°)8、44歯ギア
RoHS指令(10物質対応)対応
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
全長(mm)430
質量(g)820
送り角度(°)6、60歯ギア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
全長(mm)160
質量(g)140
送り角度(°)6.9、52歯ギア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード