ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。
付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ
材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製
質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250
テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70
スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm
口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160)
口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード