「同軸モデム」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz 適合規格1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-T コネクタ形状1000M SFP・10/100/1000M RJ45 芯数1芯 伝送距離(m)10000(シングルモード)/550(マルチモード) 発光波長(nm)1310(シングルモード)/850(マルチモード) 商品タイプメディアコンバータ ファイバータイプシングルモード/マルチモード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷