10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-LINKTL-WR802N
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4 商品タイプ小型ルータ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
商品タイプ有線LAN アダプタ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic) 伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4~2.4835 商品タイプWi-Fi4 無線中継器
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的) 保存温度(℃)-40~70 最大消費電力(W)約3 同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド 周波数範囲2.4~2.4835GHz 動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード) 動作温度(℃)0~40 アンテナ内蔵アンテナ×2 ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能 セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK プラグタイプJP 各種認証JRF、JPA、VCCI ボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタン ポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2 受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PER Wi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし) 保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワーク セット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド 寸法(mm)76×231.7×203 電源12V 3.3A 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください 動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード) プロセッサー高性能CPU ネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナー Wi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。 セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド 寸法(mm)150 × 150 × 62 規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz) 機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定 動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください 動作モードルーターモード ブリッジモード セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal プロトコルIPv4、IPv6 各種認証CE、FCC ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。 セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド 寸法(mm)150 × 150 × 62 規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz) 機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定 動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください 動作モードルーターモード ブリッジモード セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal プロトコルIPv4、IPv6 各種認証CE、FCC ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド 寸法(mm)104 × 90 × 28 スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ 電源12V/1.5A、DC電源アダプター 機能Tetherアプリ、Web管理画面 準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください 通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP 動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード) セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise プロトコルIPv4、IPv6 各種認証FCC、 CE 周波数(GHz)5/2.4 伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps) USBポートUSB 2.0ポート×1 ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1 Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポートx1+10Gbps LANポートx1+ギガビットポートx4+USB 3.0ポートx2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイ。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP) セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド 寸法(mm)43.5× 46.8 × 69 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 消費電力(W)JP版: 10 インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1 周波数範囲2.4GHzおよび5GHz 動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください 設置方式コンセント埋め込み型 アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2 伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 各種認証VCCI、JRF ボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷