3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
材質金属製 ポート数10 接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

10/100Mbps RJ45ポートx9。PoE+ポートx8を備えデータと電力を単一ケーブルで転送。IEEE 802.3af/at準拠のPD(受電機器)に対応。各PoEポートで最大30WのPoEパワーバジェット。全PoEポート合計で最大65WのPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載。ポート1~2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数9 接続方式10/100Mbps
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷