87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
商品タイプ有線LAN アダプタ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

300Mbps Wireless N Mini USB Adapter、 Realtek、 Mini Size、 2T2R、 2.4GHz、 802.11b/g/n、 USB 2.0、 2 internal antennas
仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●仕様:【ハードウェア機能】●インターフェイス:USB 2.0●ボタン:WPSボタン●寸法(幅x奥行きx高さ):39x18.35x7.87mm●アンテナ タイプ:内蔵型【ワイヤレス機能】●ワイヤレス規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n●周波数範囲:2.400~2.4835GHz【その他】●認証:CE、FCC、IC、RoHS●付属品:無線LAN子機 TL-WN823N、リソース CD、かんたん設定ガイド●システム要件:Windows 8.1(32/64bits)、Windows 8(32/64bits)、Windows 7(32/64bits)、Windows XP(32/64bits)、Mac OSx10.7~10.10、Linux●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P003D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7883-62
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的) 伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
質量(g)20 コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス サイズ(mm)71×26×16.2 商品タイプ有線LAN アダプタ オス形状USB Type-C メス形状10/100/1000Mbps RJ45 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2RJ45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0 伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的) 伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 周波数(GHz)2.4/5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的)) 伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

Bluetooth 4.0対応 USBアダプタ、Windows 8・8.1・10はプラグ&プレイ、省電力技術 (BLE)を備えたBluetooth 4.0をはじめ、Bluetooth V3.0/2.1/2.0/1.1にも下位互換
1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

【英語パッケージ】ギガビットLANポートと3ポートのUSB3.0ハブのコンボアダプタ、小型軽量、Plug & Play対応
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

TP-LINKTL-WR802N
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4 商品タイプ小型ルータ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0 周波数(GHz)2.4/5 無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5 インターフェースUSB
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高速&安定通信-Wi-Fi 6で最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps +2.4GHz:574Mbps)の通信速度を実現します。デュアルバンドWi-Fi-2.4GHz・5GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。広いカバー範囲-ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験-OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ-WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全にお使いいただけます。USB 3.0対応-USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高速WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の高速接続を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ハイゲインアンテナ:ルーターから離れた場所でも途切れない接続をサポートします。低遅延:OFDMAとMU-MIMOに対応し、効率的なPCのWiFi接続を可能にします。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータを安全に守ります。
伝送速度(Mbps)最大1800(1201:5GHz + 574:2.4GHz) 周波数(GHz)2.4/5
1個
特価
4,842 税込5,326
当日出荷

次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【3つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB-Aポート×1が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】高速データ転送を可能にするUSB 3.0ポートを装備しています。【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)52.7 × 60.5 × 12.2 ポート数3 対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS 構成UH3020C本体、かんたん設定ガイド インターフェースPD:100W PD対応、USB Type-Aポート(5Gbps)×1、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1 ケーブル18cm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的) セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル 寸法(mm)30.5×14.8×111.7 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください LEDステータス アンテナハイパワートライバンドアンテナ×2 セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

USB 3.0 Type-C ギガビット有線LANアダプター。USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

高速安定のデータ転送、USBType-Cを搭載したパソコンやタブレット等をマルチギガビット有線LANに接続することができます。2、5Gbps対応のNASと組み合わせての高速ダウンロード、快適な動画視聴やゲーム対戦が可能になります。幅広い互換性、Windows11/10/8、1/8/7MACOSiPadOSChromeOSLinuxOSiOSに対応しています。プラグ&プレイ、ドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。頑丈なアルミニウム製、耐久性と放熱性に優れた筐体です。折りたたみ式デザイン、コンパクトで持ち運びに便利です
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

802.11ac/a/n/b/g 5dBiハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯150Mbps 3年保証
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

【5つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用USB-Cポート×1・データ転送用 USB-Aポート×2が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】 3つのUSB 3.0 ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)108.2 × 40 × 12.2 ポート数5 対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS 構成UH5020C本体、かんたん設定ガイド インターフェースPD:100W PD対応、USB Type-C ポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×2、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1 ケーブル18cm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

【英語パッケージ 法人限定】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af / 802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
ポート数10/100Mbps イーサネットポート×2、USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SD&microSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SD&microカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。
適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)140.2×43×14.3 ポート数9 内容UH9120C、かんたん設定ガイド 対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OS インターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1 ケーブル180mm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SD&microSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SD&microカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます。【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)127 × 40 × 12.2 ポート数7 対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS 構成UH7021C、かんたん設定ガイド インターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3 ケーブル18cm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

4-Port USB 3.0、1 USB 3.0 connector、 4 USB 3.0 ports、 portable、 no power adapter needed
仕様●製品タイプ:USB HUB●外形寸法:2.8x2.8x0.7 インチ (71x71x16.6 ミリメートル)●出力インターフェイス:4 USB 3.0 ポート●入力インターフェイス:USB 3.0 タイプA●チップセット:低消費電力かつ安定した最新のRTS5411チップセット採用●対応システム:Windows、Mac OSx及び Linux システム●製品構成:USB 3.0 4ポート ハブ UH400、クイック インストール ガイド●コード番号:T5P003N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7883-66
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

集中管理:Omadaアクセスポイント(最大100台)・Omadaルーター(最大10台)・Omadaスイッチ(最大20台)・DeltaStream GPON OLT(最大2台)に対応。無償のクラウドアクセス:OmadaアプリやWebブラウザからいつでもリモート管理・監視オンプレミス管理:高いシステム安定性とデータの機密性を確保しながら、デバイスのローカル監視・管理を実現ビジネス特化のハードウェア設計:高性能チップセット・堅牢な金属製筐体・データバックアップ用のUSB 2.0ポート・ギガビットポートx2柔軟なデバイス展開:802.3af PoEまたはmicroUSB(DC 5V/最小1A)経由で電源供給、取り回しやすくコンパクト、据え置き/壁掛けで設置可能
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。
用途スマートWi-Fi電源タップ。ネットワーク接続必須です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です 有効画素数400万画素 インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

集中管理: 最大1,000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応*。10G SFP+スロット×2・ギガビットRJ45ポート×4・USB 3.0ポート×2搭載。二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上。OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理。オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理。便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現。ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理
仕様●Omadaアプリ:Yes●クラウドアクセス:Yes●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)10、 8、 7、Vista(TM)、 XP or MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux●ファンの数量:1●ボタン:リセット×1●マルチサイト管理:Yes●モニタリング:カスタムダッシュボード、統計 (パフォーマンス/スイッチ統計)、ネットワークトポロジー、ネットワークマップ、デバイスリスト、クライアントリスト、インサイト、ログ●冗長電源:内蔵電源ユニット×2●管理機能:多拠点管理 (役割/拠点/デバイス権限)、移行 (拠点移行/コントローラー移行)、アカウント管理、バックアップ&復元、オートバックアップ、カスタマイズ可能なUIインターフェイス、自動デバイス検出、一括処理、オンラインアップグレード、再起動スケジュール、PoEスケジュール、WLANスケジュール、ファームウェアの一括アップグレード、DDNS、SNMP、SSH●【集中管理】最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに接続可能、最大接続可能クライアント数: 30000 セット内容OC400本体、設置ガイド、LANケーブル、電源コード、ラックマウントキット 寸法(mm)440×180×44 電源100-240V ~ 50/60Hz AC インターフェース10G SFP+ポート×2、ギガビットRJ45ポート×4、USB 3.0ポート×2、ギガビットコンソールポート×1 メモリー4MB Nor Flash; 32GB eMMC; 8GB DDR4 動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください プロセッサークアッドコアCPU
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
1個
5,198 税込5,718
欠品中

WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワーク セット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド 寸法(mm)76×231.7×203 電源12V 3.3A 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください 動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード) プロセッサー高性能CPU ネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナー Wi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド 寸法(mm)104 × 90 × 28 スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ 電源12V/1.5A、DC電源アダプター 機能Tetherアプリ、Web管理画面 準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください 通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP 動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード) セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise プロトコルIPv4、IPv6 各種認証FCC、 CE 周波数(GHz)5/2.4 伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps) USBポートUSB 2.0ポート×1 ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1 Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷