234件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルセット ハイス 19PC PROMOTE(プロモート)ドリルセット ハイス 19PCPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい
用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
手斧 PROMOTE(プロモート)手斧PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適全長(mm)360刃幅(mm)85質量(g)800
エアマイクログラインダー PROMOTE(プロモート)エアマイクログラインダーPROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
切り粉が飛散しない排気方式
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)防爆テストハンマーPROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1個
欠品中
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
防爆モンキーレンチ PROMOTE(プロモート)防爆モンキーレンチPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスペンチPROMOTE(プロモート)
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
ステンシルバー直尺 PROMOTE(プロモート)ステンシルバー直尺PROMOTE(プロモート)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス測定範囲(mm)1000
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積 PROMOTE(プロモート)樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積PROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター
マグネット付 親子レベル PROMOTE(プロモート)マグネット付 親子レベルPROMOTE(プロモート)
799税込879
1本
翌々日出荷
便利なマグネット付です。
用途水平・垂直の確認にセット内容標準水平器・ミニ水平器全長(mm)210
ホーム万能鋏 PROMOTE(プロモート)ホーム万能鋏PROMOTE(プロモート)
599税込659
1丁
当日出荷
サビに強いステンレス刃を使用
用途手工芸から菜園まで全長(mm)175
切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)切断砥石10枚組PROMOTE(プロモート)
999税込1,099
1セット
当日出荷
両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
壁掛扇 PROMOTE(プロモート)壁掛扇PROMOTE(プロモート)
17,600税込19,360
1台
4日以内出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz電圧(V)単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)(リモコン)約1.2材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン左右首振上下角度調整
片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)片目片口スパナ コンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラストPROMOTE(プロモート)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
1台2役のハイパワーモデルブラシレスモーター採用
用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000
軸付カップブラシ PROMOTE(プロモート)軸付カップブラシPROMOTE(プロモート)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線
ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスモンキーレンチPROMOTE(プロモート)
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンベックス PROMOTE(プロモート)コンベックスPROMOTE(プロモート)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。
用途測定に。種類ロック付
巻尺(グラスファイバー) PROMOTE(プロモート)巻尺(グラスファイバー)PROMOTE(プロモート)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)目盛(mm)【表面】2【裏面】10テープ厚さ(mm)約0.5材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)20(20℃)
ステンシルバー直尺 PROMOTE(プロモート)ステンシルバー直尺PROMOTE(プロモート)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス
3.6V LED付充電ドリルドライバー PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバーPROMOTE(プロモート)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4充電時間(時間)3~5トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型PROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅ソーラー充電式で月々の電気代1円夜間は人感センサーにより強力発光!明暗センサーにより昼間は点灯しません不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!簡単取付!配線不要!電池交換不要!
用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
TILL不織布マスク 7枚入 PROMOTE(プロモート)TILL不織布マスク 7枚入PROMOTE(プロモート)
189税込208
1袋
翌々日出荷
ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
セフティグラス(ブラック) PROMOTE(プロモート)セフティグラス(ブラック)PROMOTE(プロモート)
599税込659
1個
当日出荷
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色ブラック機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
マルチ万能鋏 PROMOTE(プロモート)マルチ万能鋏PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
フレキシブルダクトホース300mmx5m PROMOTE(プロモート)フレキシブルダクトホース300mmx5mPROMOTE(プロモート)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
防爆ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)防爆ラジオペンチPROMOTE(プロモート)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。全長(mm)150質量(g)180口開き(mm)深さ51
防爆ラチェットスパナ PROMOTE(プロモート)防爆ラチェットスパナPROMOTE(プロモート)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途表と裏の使い分けでボルトやナットを連続して回すことができます。
防爆プラスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバーPROMOTE(プロモート)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
防爆片手ハンマー PROMOTE(プロモート)防爆片手ハンマーPROMOTE(プロモート)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一番スタンダードなハンマーです。材質(頭)ベリリウム銅合金
防爆ニッパー PROMOTE(プロモート)防爆ニッパーPROMOTE(プロモート)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄線や銅線等を切断します。全長(mm)150質量(g)220口開き(mm)深さ22
防爆角型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)防爆角型バルブハンドルPROMOTE(プロモート)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。
エアーダスター PROMOTE(プロモート)エアーダスターPROMOTE(プロモート)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。
用途切粉などの吹き飛ばしに。全長(mm)193ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)2配管接続方式プラグエアー取付口1/4(プラグ)ノズル取付口G1/8
精密ドライバーセットシルバー 6本組 PROMOTE(プロモート)精密ドライバーセットシルバー 6本組PROMOTE(プロモート)
1,898税込2,088
1セット(1セット)
4日以内出荷
精密ドライバーセットシルバー 6本組は、細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0商品構成セット品
充電式ネオンスネークLEDライトミニ PROMOTE(プロモート)充電式ネオンスネークLEDライトミニPROMOTE(プロモート)
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セットPROMOTE(プロモート)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)関連資料(1.47MB)防水性IP65(相当)取扱説明書(1.36MB)電球の種類LED連結最大50m(5本)
ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA) PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)PROMOTE(プロモート)
8,490税込9,339
1着
翌々日出荷
ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
ゴムハンマー PROMOTE(プロモート)ゴムハンマーPROMOTE(プロモート)
969税込1,066
1本
翌々日出荷
頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)275質量(g)280頭径(Φmm)47材質(頭)ゴム頭部長(mm)75
プロテクトゴーグル PROMOTE(プロモート)プロテクトゴーグルPROMOTE(プロモート)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホコリに強い くもり止めレンズ仕様
形状ゴーグル型機能曇り止め
マルチ万能鋏(ロング) PROMOTE(プロモート)マルチ万能鋏(ロング)PROMOTE(プロモート)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロングタイプで作業効率UP!
用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)200切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0