カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る

PROMOTE(プロモート)
当社は今年で創業20周年を迎えます。ブランド名”PROMOTE”は創業以来から続く当社のメインブランドです。これまで海外(中国、台湾、インド)より数々の商材を輸入してまいりましたが、20年の節目の年にブランド名が持つ本来の意味(促進、発起)を再度確認して、今後もより一層市場に迎合できる幅広い商材を求めて行く所存です。
会社情報
| 会社名 | プロモート株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1996/02/06 |
| 所在地 | 〒556-0020 大阪市浪速区立葉2-3-18 |
特価

超強力ピックアップツール トルネード
PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
45cm壁掛け工場扇 羽根
PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
マルチルーターセット
PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
送風機 ポータブル 5mダクト付
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥24,800税込¥27,2801セット欠品中ダクト5m付き(320mmx5m)です。用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
SMG式ソーラーセンサーライト
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
充電式LED投光器
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ
ステンレス氷のう
PROMOTE(プロモート)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷いつでもどこでもひんやり快適。持ち運べるスティックタイプノ氷のう。保温力に優れた真空断熱構造。夏は氷のう冬は湯たんぽにステンレスボトルの水筒として。氷のう素材はやさしい肌触りのシリコーン素材。持ち運びに便利なストラップ付。用途熱中症対策に瞬間冷感容量(mL)140質量(g)213寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×187耐熱温度(℃)シリコンゴム100(湯たんぽ)耐冷温度(℃)シリコンゴム-20(氷のう)素材胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)・内でん:ステンレス鋼・本体:パッキン:シリコンゴム・キャップ:ポリプロピレン
マグネット付 ミニレベル
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷プラスチック製で錆びない、磁石付き携帯型水平器。V溝加工付なので、パイプも測定可能です。用途DIY・パイプの測定や、鉄鋼作業等に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約45×約20
壁掛扇
PROMOTE(プロモート)¥17,600税込¥19,3601台3日以内出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途大工作業
エアマイクログラインダー
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷切り粉が飛散しない排気方式用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
防爆丸型バルブハンドル
PROMOTE(プロモート)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
ピックアップツール ハイパワーマグネット
PROMOTE(プロモート)¥679税込¥7471本当日出荷強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
保護メガネ(クリア)
PROMOTE(プロモート)¥279税込¥3071個3日以内出荷メガネの上から使用出来ます。衝撃に強いポリカーボネイト製用途一般作業に形状一眼型レンズ色クリア機能メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
防爆マイナスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状マイナス
タンクスケール ステンレススチール
PROMOTE(プロモート)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
遠心分離式ミストファン用羽根
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591枚翌々日出荷用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター
全閉式折りたたみ工場扇
PROMOTE(プロモート)¥17,890税込¥19,6791台当日出荷三脚スタンド型 全閉モーター採用用途工場などの暑気対策に質量(kg)7色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振○上下角度調整○
フレキシブルダクトホース300mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
フレキシブルダクトホース200mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
3.6V LED付充電ドリルドライバー
PROMOTE(プロモート)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)充電方式USB充電式ライト機能LEDライト
SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
ケーブルタイ(黒)屋外用
PROMOTE(プロモート)¥129~税込¥142~1袋当日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)色黒入数(本)100
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥97~税込¥107~1袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
ファインツールセットPRO
PROMOTE(プロモート)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)寸法(mm)工具箱:450×205×205総質量(kg)12
防爆プラスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
セフティグラス(ブラック)
PROMOTE(プロモート)¥599税込¥6591個当日出荷顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色ブラック機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製