- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- PROMOTE(プロモート)
- 5ページ目
5ページ目: PROMOTE(プロモート)のすべての商品
ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。
全長(mm)150
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ウォーターポンププライヤーは、物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用するウォーターポンププライヤーです。口開きは大きさに合わせて変えることが可能です。溝付ソフトカバー付グリップです。
用途各種配管作業に。
呼び寸法(mm)250
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
砥石径(Φmm)100
毛材黄より線
金具径(Φmm)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ロングノーズプライヤーは、狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズプライヤーです。強力なロック機構で溶接や金属加工時の加工物の保持に活躍します。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
全長(mm)160
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)10
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)50
毛材ワイヤ鋼線
適合材金属製品
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
コンビネーションプライヤーは、物をつかむ、針金を切る、パイプなどを回す作業に使用するプライヤーです。口開き調整は2段階です。ソフトカバー付グリップです。
用途幅広い用途作業に。
呼び寸法(mm)150
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
CRV ニッパーは、使い易く、切れ味と耐久性に優れているニッパーです。電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに最適です。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに。
全長(mm)150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
カラーグリップニッパーは、使い易く、切れ味と耐久性に優れているカラーグリップニッパーです。電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに最適です。成形カバー付グリップです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに。
全長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
カッターナイフ替刃 S型は、プロモート社製カッターナイフS型の替刃です。
用途カッターナイフS型の替刃に。
入数(枚)10
刃厚(mm)0.38
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)150
質量(g)165
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)240
質量(g)600
差込角(mm)12.7
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
巻尺50M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)50
精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)約0.5
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)20(20℃)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
巻尺30M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)30
精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)約0.5
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)20(20℃)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)約0.5
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)20(20℃)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!
セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1
質量(kg)バッテリー装着時:約1.2
能力伐採:最大約10cm
チェーンスピード(m/s)5.2
バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah
充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A
充電時間(時間)バッテリー:約2
バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)
動作電圧(V)DC21
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに
仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10
付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ
質量(kg)2.8
長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2
電源(V)100
光源LED 2835 180LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)
関連資料(1.47MB)
防水性IP65(相当)
取扱説明書(1.36MB)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。
仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO
長さ(m)約 LEDライト10
光源LED 2835 180LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)
関連資料(1.47MB)
防水性IP65(相当)
取扱説明書(1.36MB)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
充電時間(時間)約3.5 ~ 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
関連資料(1.31MB)
防水性防雨型※防水型ではありません
取扱説明書(1.3MB)
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。
適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX
電球の種類LED
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。
適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX
電球の種類LED
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に
セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)
サイズフリー(S~5L)
出力ポンプ:5V/140mA
電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)約650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)
流量(mL/min)320~350
タンク容量(mL)約1300
給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760
風速(m/min)288/360
風量調整○
材質(羽根)樹脂
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付き作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。
マジックテープ付き。インナーバッグとしても使用頂けます。
用途旅行や釣り、アウトドア、外作業に最適
付属品カラビナ1個
ポケット外ポケット1つ(マジックテープ付き)
寸法(幅W×高さH)(cm)4.5×7
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付きチャック付きなので雨でも使用できます。
内ポケットもあり収納力抜群作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。
インナーバッグとしても使用頂けます。
用途旅行や釣り、アウトドアに最適
付属品カラビナ1個
ポケット内ポケット1つ、外ポケット1つ、ボールペン差し2ポケット、小物入れポケット2つ(マジックテープ付き)
マチ(cm)1.5
寸法(幅W×高さH)(cm)5.5×6.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ホットボンドガン用グルースティック
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
主な用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着
危険物の類別非危険物
入数(本)12
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに」使用します。
用途木工作業に
呼称(mm)18
主な用途木工作業
1本
¥879
税込¥967
9日以内出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm
材質カーボンスチール
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥449
税込¥494
翌々日出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm
材質カーボンスチール
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
汎用タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の研磨に
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])4300
入数(枚)5
適合材一般鋼材
外径(mm)100
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
お得な2個セットです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定等に
ベルト長さ(m)3
最大荷重(kg)100
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガソリン式インバーター発電機
ハイパワーモデル!幅広いニーズに対応。
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。
長時間にわたる電気の供給が可能です。
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心!
電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約50.0
出力(kW)4.4(6PS)
タンク容量(L)12
排気量(mL)224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×460×570
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)約75
連続使用時間(時間)約5(定格負荷)
エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター
アズワン品番64-9368-66
オイル量(mL)500
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)110/135
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
電源コード(m)2.2
風速(m/min)256/322
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-60
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,890
税込¥19,679
欠品中
容量(5200mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
質量(g)(約)120、(バッテリー)約100
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5200
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
消費電力(W)130/150
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
電源コード(m)約2.2
機能風量3段階、自動首振り
風速(m/min)288/360
アズワン品番64-9368-59
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,670
税込¥18,337
翌々日出荷