Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mm
アズワン品番65-7093-32
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
関連キーワード