1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)10~15 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1500~6500 危険等級 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷