絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WEIDMULLER

WEIDMULLERのページです。WEIDMULLERは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在573件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRMパワーリレーWEIDMULLER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65 WEIDMULLERUSB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65WEIDMULLER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様USB コネクタ 変換(From):USB Type A レセプタクル USB コネクタ 変換(To):USB Type A レセプタクル USB 標準:USB 2.0 IP定格:IP65 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用USB コンタクト 終端:フィードスルー コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-11
Dシリーズリレーソケット WEIDMULLERDシリーズリレーソケットWEIDMULLER
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:14ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-06
Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000 WEIDMULLERWeidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000WEIDMULLER
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズWEIDMULLER
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重種類エンドストップシリーズEWRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプネジ危険区域認証ATEX
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000WEIDMULLER
9,898税込10,888
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:35mm2定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート IDC WEIDMULLERRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート IDCWEIDMULLER
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1657-06
DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRMパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
Dシリーズ用リレーソケット WEIDMULLERDシリーズ用リレーソケットWEIDMULLER
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-05
DシリーズDRLリレーソケット WEIDMULLERDシリーズDRLリレーソケットWEIDMULLER
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
DシリーズDRLミニチュアパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRLミニチュアパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:36.9mA●ターンON電圧(最大):18V●ターンON電圧(最小):2.4V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-96
DシリーズDRLパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRLパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-97
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入WEIDMULLER
6,998税込7,698
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8446アズワン品番65-7596-98
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入WEIDMULLER
1,898税込2,088
1袋(3個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8445アズワン品番65-7597-07
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入WEIDMULLER
7,098税込7,808
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8439アズワン品番65-7637-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8359アズワン品番65-7600-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入WEIDMULLER
6,398税込7,038
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8434アズワン品番65-7635-26
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入WEIDMULLER
7,198税込7,918
1セット(13個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8353アズワン品番65-7653-59
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8350アズワン品番65-7639-25
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8428アズワン品番65-7656-28
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入WEIDMULLER
83,980税込92,378
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8273アズワン品番65-7596-24
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,398税込1,538
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8426アズワン品番65-7655-54
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入WEIDMULLER
119,800税込131,780
1セット(320個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8282アズワン品番65-7603-79
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入WEIDMULLER
71,980税込79,178
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8271アズワン品番65-7595-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(47個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8423アズワン品番65-7654-81
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8408アズワン品番65-7647-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極WEIDMULLER
799税込879
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8409アズワン品番65-7636-41
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8252アズワン品番65-7599-54
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入WEIDMULLER
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8404アズワン品番65-7597-02
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入WEIDMULLER
159,800税込175,780
1セット(320個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8263アズワン品番65-7609-34
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8264アズワン品番65-7610-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8247アズワン品番65-7648-31
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入WEIDMULLER
109,800税込120,780
1セット(320個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8258アズワン品番65-7639-78
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8319アズワン品番65-7782-32
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 60個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 60個入WEIDMULLER
8,198税込9,018
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8318アズワン品番65-7782-33
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入WEIDMULLER
99,980税込109,978
1セット(320個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8256アズワン品番65-7597-24
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入WEIDMULLER
7,898税込8,688
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8419アズワン品番65-7654-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入WEIDMULLER
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8418アズワン品番65-7602-86
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1セット 23個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1セット 23個入WEIDMULLER
8,998税込9,898
1セット(23個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8393アズワン品番65-7636-86