577件中 561~577件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1573-37
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:11 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1573-39
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1564-46
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1564-50
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1565-33
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1568-78
1個
999 税込1,099
8日以内出荷


仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 アズワン品番65-1564-61
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:SL 5.08 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:オレンジ アズワン品番65-1511-90
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

仕様製品群:RockStar HE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:24+PE 角型 シェルサイズ:8 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 材質:銅合金 コンタクト数:24 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1574-64
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷


仕様ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:SL 5.08 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1511-37
1個
529 税込582
23日以内出荷

仕様適合製品:Weidmuller Klippon シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:クランプ ヨーク 製品群:- アズワン品番65-1577-30
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 定格電流:15A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント アズワン品番65-1401-04
1個
559 税込615
23日以内出荷

。CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR。Wシリーズ端子台。Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。特長:。さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意。用途。端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自の設計特許により、同じ断面を持つ2本の導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にするのに最適です。端子台を取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:WQV●併用可能製品:端子台●コード番号:425-342 アズワン品番65-7583-12
1袋(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様USB コネクタ 変換(From):USB Type A レセプタクル USB コネクタ 変換(To):USB Type A レセプタクル USB 標準:USB 2.0 IP定格:IP65 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用USB コンタクト 終端:フィードスルー コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1507-11
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷