10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 種類ジャンパバー シリーズSAK RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DINレール端子台
1箱(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 種類ジャンパバー シリーズSAK RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DINレール端子台
1箱(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 種類ジャンパバー シリーズSAK RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DINレール端子台
1箱(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重 種類エンドストップ シリーズEW RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイプネジ 危険区域認証ATEX
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です
仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948 アズワン品番65-7790-95
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 シリーズSAK 定格電圧(V)800 動作温度(℃)-50~+100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル
1箱(10個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 ベージュ サイズAWG:12 → 6.AWG 定格電流(A)76 動作温度(℃)-60~+100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)16 レベル数シングル
1箱(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 シリーズSAK 定格電圧(V)800 動作温度(℃)-50~+100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1箱(10個)
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様モデル番号:SAK 2.5/35、CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意され 適合(基準)CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCA ベージュ シリーズSAK 定格電圧(V)800 ヒューズあり 動作温度(℃)-50~+100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル 危険区域認証ATEX、 IECEx
1箱(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 適合(基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMA ベージュ シリーズSAK 定格電圧(V)800 動作温度(℃)-60~+130 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証IECEx
1箱(10個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷