WDKダブルレベル端子台。クランプヨーク技術を採用したWシリーズフィードスルー端子台です。この端子台の設計と機能により、計画が簡単になり、作業に対する最高の安全性が確保されます。特長と利点。2段 ねじ接続 スナップオン取り付け
仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:16 → 6 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:W●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:826-3206
アズワン品番65-7789-92
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2
色ダークベージュ
シリーズWDK
定格電圧(V)400
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD
結線方法スクリュー
レベル数ダブル
最大動作温度(℃)120
最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V
適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCA
色ダークベージュ
定格電圧(V)400
AWG30 → 12
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD
結線方法スクリュー
レベル数ダブル
危険区域認証ATEX, IECEx
最大動作温度(℃)120
最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR。ダブルデッキ Terminal。2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし(2022年10月現在)、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-
仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:WDK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:779-598
アズワン品番65-7774-06
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード