24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1566-38
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:1kV レベル数:1 アズワン品番65-1393-91
1個
3,198 税込3,518
欠品中

仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LUP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1563-70
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷


仕様ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:Klippon A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1557-02
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷




仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:25.9A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1572-50
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1567-50
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A アズワン品番65-1409-89
1個
829 税込912
10日以内出荷

WDKダブルレベル端子台。クランプヨーク技術を採用したWシリーズフィードスルー端子台です。この端子台の設計と機能により、計画が簡単になり、作業に対する最高の安全性が確保されます。特長と利点。2段 ねじ接続 スナップオン取り付け
仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:16 → 6 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:W●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:826-3206 アズワン品番65-7789-92
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 ベージュ サイズAWG:12 → 6.AWG 定格電流(A)76 動作温度(℃)-60~+100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)16 レベル数シングル
1箱(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:36A 定格電圧:550V アズワン品番65-1554-14
1個
3,398 税込3,738
欠品中

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V 本体 長さ:60mm アズワン品番65-1608-51
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2 アズワン品番65-1355-74
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷




仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1564-46
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷


仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1564-50
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷