オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1132
質量(g)1060.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
仕様補充用オイル
トラスコ品番226-1146
質量(g)900.0
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
こんなお得な商品も!

ケーブルカッター ラチェット式
モノタロウ
¥8,698
税込¥9,568
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)252
トラスコ品番243-5748
質量(g)610
切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
滴下式
日本製オイル
刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプオイル
1本(5mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ掃除用ブラシ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。
ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
トラスコ品番828-2683
質量(kg)0.36
種類電池パック
充電時間(分)40
2018年トラスコ掲載ページ4 1265
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。
除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。
使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプクリーニングフォーム
1本(100mL)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番375-0523
全長(mm)512
質量(kg)3.7
圧着範囲(mm2)14~150
JIS規格新JIS C9711規格品
出力(kN)90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43
種類電池パック
電圧(V)21.6
定格容量2Ah
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
種別手動式
仕様手動式
適合PB-3SH-10-1
トラスコ品番852-2200
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120
吐出量0.9cc/ストローク
タンク油量(L)0.2
高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
全長(mm)265
質量(g)455
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30
トラスコ品番160-7636
セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)
全長(mm)430
質量(kg)3.5
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途裸圧着端子の圧着、電線切断
トラスコ品番511-7764
セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)107
高さ(mm)329
奥行(mm)84
切断能力600V CV200mm2
圧着範囲(mm2)14~60
適合ヘッド1460AT-30YC
出力(kN)42
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ