12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。 トラスコ品番152-7185 材質スチール 全長(mm)185 圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子用
仕様裸端子用 トラスコ品番128-2838 材質鋼材
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所コンボセット
人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子の圧着、電線切断 トラスコ品番556-5754 セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

泉精器製作所コンボセット
人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子の圧着、電線切断 トラスコ品番556-5749 セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子、リングクリーブの圧着 トラスコ品番556-5750 セット内容本体、バッテリー、充電器、ケース(口金別売) 幅(mm)84 奥行(mm)271
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途裸圧着端子の圧着、電線切断 トラスコ品番511-7764 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)107 高さ(mm)329 奥行(mm)84 切断能力600V CV200mm2 圧着範囲(mm2)14~60 適合ヘッド1460AT-30YC 出力(kN)42
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)