カテゴリ

  • 制御機器(165)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(842)
  • SMC(636)
  • YAMAZEN(山善)(631)
  • オカムラ(岡村製作所)(562)
  • TRACO POWER(438)
  • エレコム(371)
  • エスコ(331)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(303)
  • サンワサプライ(260)
  • ニッサン(242)
  • CKD(195)
  • RS PRO(184)
  • イトーキ(181)
  • MAZDA(マツダ)(168)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • ARCOL(OHMITE)(151)
  • 水本機械製作所(149)
  • パール金属(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067アズワン品番65-7222-90
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4210アズワン品番65-7219-80
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7754アズワン品番65-7220-93
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7762アズワン品番65-7220-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 9 → 36 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 9 → 36 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4200アズワン品番65-7213-70
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75WXP POWER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044アズワン品番65-7219-39
XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-PXP POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITV0515SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITV0515SAXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITV定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2415SXP POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)21.85シリーズIP定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100効率80%入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IPシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIPシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大82 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 82 % リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IH1215S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IH1215SXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIH定格電力(W)2出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66効率82%入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415SAXP POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0515D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0515DXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)6.88シリーズIH定格電力(W)2出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IV1215S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IV1215SXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIV定格電力(W)1出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IVシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP Power製のIVシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジ及びDIPパッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、幅広い-40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。1 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケ-ジの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power スイッチング電源 15V dc 2A 30W EML30US15-P XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 2A 30W EML30US15-PXP POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624D15XP POWER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCE定格電力(W)6出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±200効率84%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.7 dc, ±15.3dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0515SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0515SAXP POWER
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIK定格電力(W)0.25最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc出力電流(mA)16.67入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 660mA 10W ECE10US15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 660mA 10W ECE10US15XP POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)38.1幅(mm)25.4質量(g)24奥行(mm)15.24定格電力(W)10出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)660効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2415SXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIL定格電力(W)2出力電圧(V)15dc出力電流(mA)132効率84%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2415SXP POWER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)7.62シリーズITW定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1 (5 → 100% Load) %, ±2 (0 → 100% Load) %絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-P XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-PXP POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1515A XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1515AXP POWER
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)7シリーズISE定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)67入力電圧範囲(V)13.5→16.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)15dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515SXP POWER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 2W, IM2415SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 2W, IM2415SAXP POWER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズIM定格電力(W)2出力電圧(V)15dc出力電流(mA)135効率85%入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-P XP POWERXP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-PXP POWER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)500効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 2W, IM4815SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 2W, IM4815SAXP POWER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズIM定格電力(W)2出力電圧(V)15dc出力電流(mA)135入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IQ2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IQ2415SXP POWER
979税込1,077
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIQ定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33.5入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 2.5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-T XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)78.7幅(mm)31.8質量(g)35奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05XP POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCG定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W VCP15US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W VCP15US24XP POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCP15シリーズスイッチモード電源. XP PowerのVCP15シリーズの15 W電源は、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。VCP15シリーズは、5 → 15 Vの電圧を出力し、低負荷時の入力電力が ;0.3 Wとなっており、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で信頼性が高い電源製品が幅広く用意されています。. カバーにRS品番 ; 122-7563 122-7563 を用意. 特長と利点. 費用効率の高いソリューション。 基板実装 クラスII構造。 出力電圧: 5 → 24 V 無負荷時入力電力: ;0.3 W長さ(mm)65幅(mm)38質量(g)40奥行(mm)21.5定格電力(W)15出力電圧(V)24dc入力電圧(V)90→264ac出力電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITV2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITV2415SXP POWER
23,980税込26,378
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITV定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33.3入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power スイッチング電源 5V dc 20A 100W ECM100US05 XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 20A 100W ECM100US05XP POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)は、定格出力電流 15 A @ 5 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)114.3幅(mm)63.5質量(g)180奥行(mm)27定格電力(W)100出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0515S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0515SXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIH定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IE0515D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IE0515DXP POWER
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)10.14シリーズIE定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15B XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15BXP POWER
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc,24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3.5 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15XP POWER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)6出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IE2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IE2415SXP POWER
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIE定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66効率78%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)6.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W ECL30UD02-T XP POWERXP Power スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W ECL30UD02-TXP POWER
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)87.9幅(mm)34.6奥行(mm)22.4定格電力(W)30出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数2