43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

XP POWERECL15UD02-P
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.5 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷


1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




1個ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP POWERECL15US15-P
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

XP POWERECL15UD01-T
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.65 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

XP POWERECL15US12-P
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.62 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

XP POWERECL15US12-E
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

XP POWERECL15US05-T
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)3.9 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

XP POWERECL15UD03-T
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)2、0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

XP POWERECL15US48-T
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.41 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

XP POWERECL15US24-E
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.82 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

XP POWERECL15US15-E
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

XP POWERECL15UD03-P
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2、0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷



出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15 精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63 短絡保護Trip and restart (hiccup mode) 突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃ 立ち上がり時間max14ms(起動) 効率0.81 保管温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護140~200% 待機時間12ms 動作湿度(%RH)95(無結露) 動作温度範囲(℃)-20~+70 リップルノイズ1% pk-pk 入力電力(W)max0.3(No Load) スイッチング周波数(kHz)70 ロードレギュレーション0.01 ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9% 入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370 出力数3 遅延時間(秒)max3(起動)
1個
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)