「ps-120a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1
長さ(mm)127
幅(mm)81.4
質量(g)450
奥行(mm)39.2
定格電力(W)120
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージUブラケット
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード