寸法(mm)96×54×23.3
質量(g)107
シリーズDTE20
定格電力(W)20
湿度(%RH)5~95(無結露)
精度(%)±1(Typical)、Max±2
冷却方式Natural convection
絶縁抵抗(MΩ)Min1000
取付け方法シャーシマウント
安全規格CB、UL、CE、UKCA
過電圧保護1.2
保管温度範囲(℃)-50~125
電力密度Max2.7W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
入力フィルターPi type
過負荷保護1.5
動作温度範囲(℃)-40~+95
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)285
ロードレギュレーション0.01
絶縁電圧(V)MinDC2500
ラインレギュレーション±0.5%
静電容量(pF)Max2200
出力数1
応答時間(ms)50
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)40
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)900
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)91.4
幅(mm)38.1
奥行(mm)28
定格電力(W)60
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1.25
効率86%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様XP Power - EME05シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEME05シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 特長と利点. 5 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプション 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計
長さ(mm)38.1
幅(mm)25.4
奥行(mm)15.2
定格電力(W)5
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(mA)135
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプPCBマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)52.4
幅(mm)27.2
奥行(mm)23
定格電力(W)10
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)210
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS180シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS180シリーズは、180 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 180 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)180
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)250
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)190
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)78.7
幅(mm)31.8
質量(g)35
奥行(mm)20
定格電力(W)15
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)320
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)1.25
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)0.9
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)1.25
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:1.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7221-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:210mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7213-18
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパッケージ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 動作電圧: 85 → 305 V ac 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:63mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0795
アズワン品番65-7223-49
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:830mA●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-22
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様XP Power - GSP500シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGSP500シリーズは、500 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも標準効率が90 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 この電源は、リモートオン / オフ機能を備え、電流容量2 Aで5 Vのスタンバイ出力電力及び-40~+70 ℃の動作温度となっています。. 500 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 90 % リモートオン / オフ スタンバイ出力: 5 V / 2 A EN55011 / 22レベルB放射規格に適合
長さ(mm)170.4
幅(mm)101.6
奥行(mm)41.9
定格電力(W)500
最高温度(℃)70
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)80→264ac
出力電流(A)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)242.64
幅(mm)149.8
質量(kg)2.1
奥行(mm)61
定格電力(W)1k
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)25
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.08 A, 3.1 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃
アズワン品番65-7222-73
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)2.08
定格出力電力(W)150
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)0.41
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)0.27
定格出力電力(W)10
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm
アズワン品番65-7220-89
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756
アズワン品番65-7220-11
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
寸法(mm)112×67.8×38
質量(g)300
シリーズDTE60
定格電力(W)60
湿度(%RH)5~95(無結露)
精度(%)±1(Typical)、Max±2
冷却方式Natural convection
絶縁抵抗(MΩ)Min1000
取付け方法シャーシマウント
安全規格CB、UL、CE、UKCA
過電圧保護1.2
保管温度範囲(℃)-50~125
電力密度Max3.4W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
入力フィルターPi type
過負荷保護1.5
動作温度範囲(℃)-40~+95
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)210
ロードレギュレーション±0.5%、Max1%
絶縁電圧(V)MinDC2500
ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%
静電容量(pF)Max3000
出力数1
応答時間(ms)50
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75
アズワン品番65-7220-66
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズQSB600
定格電力(W)600
精度(%)max±1.5(Initial Set)
冷却方式Base plate cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数±0.03%/℃
絶縁抵抗(Ω)107
短絡保護Continuous
過電圧保護115~140%
保管温度範囲(℃)-55~+105
電力密度108.7W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)
動作温度範囲(℃)-40~+100
パッケージブリック
ロードレギュレーションmax±0.5%
絶縁電圧(V)DC1500
ラインレギュレーションmax±0.2%
出力電圧調整範囲(%)60~+10
静電容量(pF)4000
出力数1
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067
アズワン品番65-7222-90
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:8.34 A, 10.42 A●定格電力:400 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6063
アズワン品番65-7223-20
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ