Yageo470kΩ厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードのない終端処理を採用したACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7094-61
1セット(500個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7099-34
1セット(500個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7100-16
1セット(5000個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 470 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
仕様●抵抗:470kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6989-51
1箱(5000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-7156-23
1セット(100個)
¥619
税込¥681
欠品中
Yageo RC シリーズ 470kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6996-10
1セット(100個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7011-45
1セット(10個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 470kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)470k
1セット(100個)
¥68
税込¥75
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)470k
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番65-7005-97
1セット(5000個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-7002-83
1セット(100個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
Yageo 470kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-6995-81
1セット(5000個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-6985-52
1セット(100個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
Yageo 470kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番65-6991-31
1セット(100個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
この Yageo 470 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-7000-93
1セット(5000個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード