2,703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた Y5V シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、携帯電話などの家庭用電子機器での使用に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80% アズワン品番65-6999-54
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷

Yageo 20kO 薄膜チップ抵抗器は、AT シリーズ車載グレードの高精度・高安定性チップ抵抗器で、薄膜プロセスによって鉛フリー終端処理されています。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7010-99
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

Yageo 15kO 薄膜チップ抵抗器は、AT シリーズ車載グレードの高精度・高安定性チップ抵抗器で、薄膜プロセスによって鉛フリー終端処理されています。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7005-79
1セット(10個)
489 税込538
7日以内出荷

Yageo 499kO 薄膜チップ抵抗器は、薄型プロセスで鉛フリー終端を採用した AT シリーズの車載用グレードの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6989-99
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6994-58
1セット(100個)
519 税込571
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6986-37
1セット(100個)
399 税込439
6日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6989-97
1個
299 税込329
7日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 91k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:91kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7013-86
1セット(100個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6989-76
1セット(100個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6986-83
1セット(100個)
489 税込538
6日以内出荷

Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7106-60
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Yageo 68kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6993-88
1セット(10個)
279 税込307
7日以内出荷

溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-7009-99
1セット(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6991-64
1セット(10個)
339 税込373
7日以内出荷

この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた200mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7008-36
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7099-31
1セット(100個)
459 税込505
7日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-73
1セット(100個)
709 税込780
6日以内出荷

仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7007-94
1袋(5個)
699 税込769
欠品中

Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7010-76
1袋(5個)
589 税込648
6日以内出荷

Yageo 2.49k 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスでリードフリー終端処理された RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.49kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7003-46
1セット(10個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7000-05
1セット(100個)
119 税込131
7日以内出荷

YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-12
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6986-29
1セット(100個)
99 税込109
7日以内出荷

仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7008-20
1袋(5個)
749 税込824
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7095-83
1セット(100個)
339 税込373
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-18
1セット(100個)
609 税込670
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7155-38
1セット(100個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7007-55
1セット(100個)
539 税込593
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7013-88
1セット(100個)
539 税込593
6日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6999-27
1セット(100個)
269 税込296
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6999-26
1セット(100個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7011-24
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W アズワン品番65-7003-41
1セット(10個)
159 税込175
7日以内出荷

Yageo RC シリーズ 330O は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W 抵抗(Ω)330
1セット(100個)
83 税込91
7日以内出荷

Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
1セット(500個)
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7005-93
1セット(200個)
719 税込791
7日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 10k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:7.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7011-31
1セット(100個)
719 税込791
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6999-59
1セット(100個)
539 税込593
6日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-13
1袋(5個)
749 税込824
6日以内出荷

Yageo 49.9O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-6994-60
1セット(10個)
239 税込263
7日以内出荷