「3l ケース」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W 抵抗(Ω)3.3k RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW 抵抗(Ω)3.3k RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
139 税込153
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W 抵抗(Ω)3.3k RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
119 税込131
翌々日出荷

Yageo 1.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7099-62
1セット(100個)
389 税込428
7日以内出荷

300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6997-98
1セット(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

33 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6993-06
1セット(10個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:30mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6988-37
1セット(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W アズワン品番65-6991-47
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1リール(3000個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W アズワン品番65-6993-23
1セット(3000個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6989-87
1セット(3000個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-6991-85
1セット(10個)
229 税込252
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1W アズワン品番65-7095-40
1セット(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7012-89
1セット(10個)
739 税込813
7日以内出荷


Yageo 38.4 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:38.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-6999-98
1セット(5000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:38.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7012-36
1セット(10個)
219 税込241
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7004-75
1セット(5000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Yageo3 kV O の汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6993-21
1セット(5000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
1セット(5000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛フリー終端のYageo1.3Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±20%●定格電力:1W アズワン品番65-7097-73
1セット(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3mΩのYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5W アズワン品番65-6984-39
1セット(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.45 高さ(mm)0.45 奥行(mm)0.8 シリーズRC 定格電力(W)0.1 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+155 パッケージ/ケース0603 テクノロジー厚膜
1リール(5000個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6948-49
1セット(10000個)
3,898 税込4,288
欠品中

Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W アズワン品番65-6987-05
1セット(100個)
209 税込230
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W アズワン品番65-6989-67
1セット(10000個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7093-88
1セット(5000個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7094-89
1セット(100個)
399 税込439
7日以内出荷

Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7100-93
1セット(500個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7095-23
1セット(5000個)
4,398 税込4,838
欠品中

Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7010-91
1セット(10個)
289 税込318
7日以内出荷

Yageo3 kV O の汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6996-66
1セット(100個)
289 税込318
7日以内出荷

Yageo3.3kO薄膜チップ抵抗器は、RTシリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-6994-34
1セット(5000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W アズワン品番65-7008-78
1セット(10個)
209 税込230
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7097-59
1セット(50個)
699 税込769
7日以内出荷

Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7000-70
1セット(10個)
269 税込296
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
1セット(100個)
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7005-94
1セット(5000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7097-66
1セット(500個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7101-42
1セット(500個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7033-43
1セット(5000個)
7,998 税込8,798
欠品中