カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- モノタロウ(13)
- CKD(73)
- Kawasaki(71)
- MAZDA(マツダ)(71)
- Panasonic(パナソニック)(510)
- SMC(188)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- TRUSCO(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- イチネンTASCO(510)
- イトーキ(51)
- コンツナ(217)
- スズキ(100)
- スバル(134)
- ニッサン(952)
- ホンダ(187)
- ミドリ安全(162)
- 三木プーリ(677)
- 潤工社(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta4」の検索結果
特価
関連キーワード

SMDレジスタ 470kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7011-45
SMDレジスタ 4mΩ 3921 3W 1セット 5個入
YAGEO¥2,398税込¥2,6381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6990-05
SMDレジスタ 4mΩ 3921 5W 1セット 5個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6983-69
SMDレジスタ 47kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥159税込¥1751セット(10個)7日以内出荷Yageo 47kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-56
SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入
YAGEO¥489税込¥5381セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7103-12
SMDレジスタ 4mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6997-36
SMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入
YAGEO¥799税込¥8791セット(25個)7日以内出荷鉛フリー終端の Yageo 47 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7101-90
SMDレジスタ 49.9Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥239税込¥2631セット(10個)7日以内出荷Yageo 49.9O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6994-60
SMDレジスタ 499Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7011-65
SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥359税込¥3951セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6997-86
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-54
SMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 470O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-32
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥159税込¥1751セット(10個)7日以内出荷Yageo 4.7kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-45
SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
YAGEO¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7007-07
SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷鉛フリー終端の Yageo 4.7 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-66
SMDレジスタ 4.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6991-85
SMDレジスタ 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7009-86
SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-34
SMDレジスタ 499Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6992-63
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
YAGEO¥429税込¥4721セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-57
SMDレジスタ 499kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入
YAGEO¥459税込¥5051セット(10個)7日以内出荷Yageo 499kO 薄膜チップ抵抗器は、薄型プロセスで鉛フリー終端を採用した AT シリーズの車載用グレードの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-99
SMDレジスタ 49.9kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥259税込¥2851セット(10個)7日以内出荷Yageo 49.9kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6985-11RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥65,980税込¥72,5781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 4.7 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-97
SMDレジスタ 4.42kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.42kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-82
SMDレジスタ 4.32kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(10個)7日以内出荷Yageo 4.32kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.32kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-09
SMDレジスタ 470mΩ 0402 1005M 0.125W 1セット 10個入
YAGEO¥929税込¥1,0221セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470mΩ●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6984-46
SMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 470 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7008-80
SMDレジスタ 40.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥40,980税込¥45,0781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:40.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7001-02
SMDレジスタ 47Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-47
SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-71
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷Yageo 470O 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7007-58
SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥169税込¥1861セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7007-05
SMDレジスタ 43.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:43.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7005-17
SMDレジスタ 4.64kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,598税込¥3,9581セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.64kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-14
SMDレジスタ 4.02kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,598税込¥3,9581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 74.02kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.02kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7107-58
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら