カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベストツール
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ベストツールのすべての商品
特価

極匠 小型腰袋 2段 ブラック
ベストツール¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。 ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。 左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。 悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。 ※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。 ※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。 ※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。 ※用途以外の使用はしないでください。仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ(大ポケット):約40mm●開口部サイズ(小ポケット):約30mm●重量:160g●本体材質:帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)●リベット材質:スチール●底部・背面下部材質:ベルト地●ベルト通し部材質:合成皮革・PE材形状2段アズワン品番67-8023-36
極匠 ノミ差し 一寸4分 +道具差し
ベストツール¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。仕様●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材形状2段アズワン品番67-8022-80
コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。付属品替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本全長(mm)115有効長(mm)5シャンク径(mm)6.35
SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm
ベストツール¥289税込¥3181個当日出荷レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。トラスコ品番407-4563材質ブラシ部:ナイロン全長(mm)225
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用)
ベストツール¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mmトラスコ品番407-3204材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付)
ベストツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がないメガネレンチのセットです。よく使用されるサイズをセットアップしました。収納に便利なクリップバンド仕様です。本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です。トラスコ品番407-2548材質材質:CR-V(完全焼入済)
KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ
ベストツール¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。仕様●刃径(mm):4.3●有効長(mm):5●全長(mm):115●シャンク径(mm):6.35●セット内容/付属品:替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本●3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。●ドリルはサイズの合ったものをお選びください。●ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。●それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。●原産国:日本●コード番号:362-9314アズワン品番67-2233-38
BEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付
ベストツール¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009アズワン品番67-2232-92
Wストロング丸バケツ
ベストツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理にトラスコ品番561-0018材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm)幅(mm)270高さ(mm)320タイプ電工バケツ径(Φmm)270奥行(mm)270ポケット数1外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)245外寸法・間口(mm)245
極匠 黒帆布 仮枠釘袋
ベストツール¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷最大容量の二段収納スペースと前面の厚物道具も入る二箇所の小分けポケットがとても便利で 内装系等の道具類(ローラー・コンベックス・水平器・ブラシ等)や大工・建築系道具類(コンベックス・玄翁・水平器・折込鋸等)の収納に最適です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 ベルト通し部に窓状のカットをしているのでサスペンダー等のパーツが容易に接続できます。材質綿帆布質量(g)440呼び寸法(mm)260×120×290加工強力撥水加工済
極匠 Wスイング 誘導棒差し
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から7日以内出荷誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
極匠 Wスイング ミゼット差し
ベストツール¥1,898税込¥2,0881個11日以内出荷ミゼットカッターはもちろん、プラスチック墨つぼ・圧着電工ペンチ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)220×60×50
極匠 ミゼット&ハンマー差し
ベストツール(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ミゼットカッター・ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
極匠 工具差し カラビナ(小)
ベストツール(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 電ドルの重量に耐えるフック(耐荷重量:3kg)を小型可動式タイプで装備しています。材質(本体)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
極匠 工具差し スイングフック
ベストツール¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ボルトクリッパー・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端と作業空間に合わせた左右45°で止まる三段階の可動式スイングフックで、長尺工具の収納に最適。材質(本体)スチール質量(g)約125呼び寸法(mm)200×120×40仕上クロームメッキ
極匠 工具差し ラチェット差し
ベストツール¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ラチェットレンチ・電工型ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 湾曲した形状が工具にフィットするよう設計されています。材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)90×80×60仕上クロームメッキ
極匠 カッター差し2段
ベストツール¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷大型のカッターもスムーズに収納できるポリエステル工具差しです。 軽くて型崩れしにくい、耐水性・耐久性抜群の1680デニールポリエステル3層構造を材質として採用しています。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計されています。 テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着しているので、補強は万全です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできるアイレットと、伸縮性があり小物等を収納するのに便利なメッシュポケット付。 ツール出し入れ時の摩擦を防ぐPE材で補強してあるため、ハードな使用にも十分耐えられるよう製造されています。材質発泡ポリエチレンシート、1680デニールポリエステル織布、PE質量(g)100呼び寸法(mm)250×85×35
極匠 ペンチ差し 2段
ベストツール¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷200mmまでのペンチやニッパー等を2段でスムーズに収納できるポリエステル工具差しです。 軽くて型崩れしにくい、耐水性・耐久性抜群の1680デニールポリエステル3層構造を材質として採用しています。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計されています。 テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着しているので、補強は万全です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできるアイレットと、伸縮性があり小物等を収納するのに便利なメッシュポケット付。 ツール出し入れ時の摩擦を防ぐPE材で補強してあるため、ハードな使用にも十分耐えられるよう製造されています。材質発泡ポリエチレンシート、1680デニールポリエステル織布、PE質量(g)110呼び寸法(mm)280×110×40
極匠 黒革Wスイング折れ込み鋸差し
ベストツール¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷折込鋸を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約205呼び寸法(mm)360×100×40
黒革Wスイングハッカー・スモールカッタ差
ベストツール¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーも楽に収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。 結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。 送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約375呼び寸法(mm)350×120×65
極匠 黒革Wスイングラチェット差し
ベストツール¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ラチェットレンチ等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約135呼び寸法(mm)325×70×50
極匠 黒革Wスイングハンマー差し
ベストツール(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約130呼び寸法(mm)270×80×55
極匠 黒革WスイングDV(ロング)差し
ベストツール¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロングタイプのドライバーでも収納が出来るダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約135呼び寸法(mm)310×90×35
極匠 黒革Wスイングペンチ差し
ベストツール¥3,298税込¥3,6281個当日出荷150~200mmまでのペンチやニッパーの他、ドライバーも収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約175呼び寸法(mm)320×110×50
極匠 黒革水平器+墨つぼ差し
ベストツール¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷上部はミニ水平器等を収納でき、下部にはハンディタイプの墨つぼなどを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。材質(本体)牛黒床革、(金具)メッキスチール質量(g)約100呼び寸法(mm)240×100×80
極匠 黒革ノミ(1寸4分)・玄翁差し
ベストツール¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷1寸4分までのノミと玄翁を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 ノミ収納部には底部に刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備。 玄翁の差込口は前面部を二重に補強することで、従来品の劣化寿命を解消しています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約175呼び寸法(mm)275×80×70
極匠 黒革ノミ差し(1寸4分)
ベストツール¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷1寸4分までのノミを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納スペース底部には刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備しています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)285×80×40
極匠 黒革ラチェット差し
ベストツール¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。 また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約130呼び寸法(mm)290×70×55
極匠 黒革ハンマー差し
ベストツール¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約125呼び寸法(mm)290×100×60
極匠 黒革カッター(2段)差し
ベストツール¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷大型のカッターでも収納な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 替刃収納スペースの底部には穴が開いているので、細軸ドライバーやパーツ類も収納できる他 ボールペンやマーカー等を収納できるサイドポケットが装備しています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)240×100×50
極匠 黒革スモールカッター差し
ベストツール¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ミゼットカッターなどを収納できる黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)275×105×50
極匠 黒革ペンチ差し
ベストツール¥4,298税込¥4,7281個当日出荷150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納できる他、左右両サイドにはドライバーを収納できる黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)250×110×50
極匠 黒革ペンチ差し
ベストツール¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷150~200mmまでのペンチやニッパー等を1丁収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約110呼び寸法(mm)230×90×40
ビットホルダー ベルト通し付
ベストツール¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から8日以内出荷ベルト通し付なので装着も簡単!安全ロープなども取付可能なハトメリングも付いてますます便利!用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!ビット取付方法押込スライド式
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら