12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約150 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)290×100×60
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)80×80×60 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約160 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ミゼットカッター・ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール 質量(g)約210 呼び寸法(mm)220×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約130 呼び寸法(mm)270×80×55
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

各種ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 可動式リングがスイングするため腰をかがめても水平を保ち、落下防止にとても有効です。
材質(本体)スチール 質量(g)約105 呼び寸法(mm)80×80×70 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ 仕様カラビナ・リング 質量(g)152 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・釘抜き等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ 仕様スリーリング 質量(g)130 適合ベルト幅(mm)~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85 リング内径(Φmm)大/52、小/25
1個
979 税込1,077
当日出荷

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)