絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ベッセイ

ベッセイのページです。ベッセイは、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在46件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大同興業株式会社
設立1954/01/11
所在地〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用クランプ KRE型 ベッセイ木工用クランプ KRE型ベッセイ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁ほか
当日出荷から7日以内出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂寸法(mm)ふところ:95種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイラチェット式ワンタッチクランプベッセイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイロングタイプハサミ (刃先:左曲り)ベッセイ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
刃が長いので連続切り、大きなR用です。
用途板金。鉄工業。全長(mm)280刃長(mm)64トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼質量(g)450切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ材質(本体)樹脂
万能はさみ ベッセイ万能はさみベッセイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240材質クロムモリブデン鋼質量(kg)0.38寸法a(mm)240
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
三方締めクランプKT5-1 ベッセイ三方締めクランプKT5-1ベッセイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
クランプ(GRZ型) ベッセイクランプ(GRZ型)ベッセイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ
7,698税込8,468
1個
欠品中
ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
クランプBASC B型 ベッセイクランプBASC B型ベッセイ
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
木工用クランプ ベッセイ木工用クランプベッセイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大口開き(mm)390フトコロ(mm)95全長(mm)505トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂質量(kg)2.15寸法A(mm)フレーム:29寸法B(mm)フレーム:9
標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ標準L型クランプ TG-T型ベッセイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
万能はさみ D16 ベッセイ万能はさみ D16ベッセイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番853-3715材質炭素工具鋼質量(kg)0.38
特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ特殊クランプ治具(2個1組)ベッセイ
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
小型はさみ D15AL ベッセイ小型はさみ D15ALベッセイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
全長(mm)180トラスコ品番449-3931材質炭素工具鋼質量(g)200
木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ木工用クランプ KR-AS型ベッセイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
9日以内出荷
KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
クランプ SLM型 ベッセイクランプ SLM型ベッセイ
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11
マシンスピードクランプ BS型 ベッセイマシンスピードクランプ BS型ベッセイ
59,980税込65,978
1丁
翌々日出荷
ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類トグルクランプ最大口開き(mm)500全長(mm)625材質(本体)炭素工具鋼締圧力(kg)(最大)1000アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5質量(kg)4トラスコ品番352-8260
帯鉄用はさみ ベッセイ帯鉄用はさみベッセイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
用途梱包の開梱作業。全長(mm)200刃長(mm)38トラスコ品番351-5001質量(g)600切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
クランプBAS型 ベッセイクランプBAS型ベッセイ
12,980税込14,278
1丁
9日以内出荷
BASクランプを簡単にかさ上げできます。
種類その他クランプ材質(本体)スチール奥行(mm)95幅(mm)35高さ(mm)80質量(kg)0.45トラスコ品番302-9883
アングルクランプ(WSM型) ベッセイアングルクランプ(WSM型)ベッセイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)鋳鉄
クランプ(LM型) ベッセイクランプ(LM型)ベッセイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイマシンスピードクランプ(BS型)ベッセイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ材質(本体)炭素工具鋼
トグルクランプ 横押し型 ベッセイトグルクランプ 横押し型ベッセイ
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
Bessey ニッパー ベッセイBessey ニッパーベッセイ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●カットタイプ:埋込型タイプケーブルカッター切断能力(mm)10
標準はさみ ベッセイ標準はさみベッセイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全長(mm)260刃長(mm)33タイプ右R用材質炭素工具鋼質量(kg)0.52
標準はさみ ベッセイ標準はさみベッセイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
全長(mm)230刃長(mm)27材質炭素工具鋼質量(kg)0.33
クランプTGK型 ベッセイクランプTGK型ベッセイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)スチール
オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイオメガクランプ GM-ZK型ベッセイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
クランプGU型 ベッセイクランプGU型ベッセイ
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途板金、溶接業種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120全長(mm)400材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)22寸法B(mm)10.5質量(kg)1.7トラスコ品番396-1958
クランプ SG-M型 ベッセイクランプ SG-M型ベッセイ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)34寸法B(mm)13レール(mm)34×13
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
クランプSGU型 ベッセイクランプSGU型ベッセイ
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途板金、溶接業種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140全長(mm)555材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)30寸法B(mm)15質量(kg)3.8トラスコ品番396-1982
ワンハンドクランプ EHZ型 ベッセイワンハンドクランプ EHZ型ベッセイ
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷
片手で位置決め、クランプができます。ゴムキャップが付いているので傷がつきません。
用途板金、木工業種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100全長(mm)420材質(本体)スチール寸法A(mm)19.5寸法B(mm)9.5質量(kg)1.25トラスコ品番397-4472
クランプ(普及型) GZK型 ベッセイクランプ(普及型) GZK型ベッセイ
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
L型クランプ(強力型) ベッセイL型クランプ(強力型)ベッセイ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼フレーム(mm)A×B/28×11
クランプ GRA用アタッチメント ベッセイクランプ GRA用アタッチメントベッセイ
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
トラスコ品番324-9191質量(g)700