絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングはさみ ベッセイコーティングはさみベッセイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
全長(mm)260刃長(mm)33質量(g)520切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
BANバンドクランプ ベッセイBANバンドクランプベッセイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
溶接バイスセット(WVS型) ベッセイ溶接バイスセット(WVS型)ベッセイ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス材質(本体)鋳鉄主な用途溶接作業角度(°)5~180寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6トラスコ品番104-5288
クランプ(STB-M型) ベッセイクランプ(STB-M型)ベッセイ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素工具鋼レール寸法40×20mm仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
クランプ(SG-M型) ベッセイクランプ(SG-M型)ベッセイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kgレール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼
超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ超重量物用クランプ (STBS型)ベッセイ
61,980税込68,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。