カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 7ページ目
7ページ目: ベッセルのすべての商品

ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
磁器タイル用ドリル
ベッセル¥729~税込¥802~1本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌日出荷外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
レインボール L型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除くセット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
レインボールL型レンチセット
ベッセル(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(9本)当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。付属品マグネタイザー、ホルダートラスコ品番791-9310形状L型質量(g)356六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
ハズセルビット
ベッセル¥599税込¥6591パック当日出荷新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
先端強化ビット
ベッセル¥359~税込¥395~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エアーダスター ロングノズル
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.5
エアーダスター
ベッセル(12件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。全長(mm)163色黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
ファインミニラチェット ストレートタイプ
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
両頭ギザビット
ベッセル¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
ベクトルスタビー差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。商品構成単品
検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
精密ビット D73
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4
ベッセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。質量(g)5差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)ソケットTD-BS16等
交換用ビットセット
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷交換用ソケットセット9個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ソケットH5,H5.5,H6,H7,H8,H10,H12,H13,H14×25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)103
精密トルクスドライバー
ベッセル¥799税込¥8791本当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
トルクスドライバーセット(ビット10本付)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂商品構成セット品
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD
ベッセル¥319税込¥3511個当日出荷クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。トラスコ品番792-1403材質本体:鉄、リング:鉄長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番791-9212質量(g)16種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)呼称1材質(頭)エラストマー樹脂
プロコンVA線ストリッパー
ベッセル(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
静電気除去ファン
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流コロナ放電式
精密ヘックスドライバーセット
ベッセル(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本組)当日出荷指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に仕様クリアケース入トラスコ品番302-9069セット内容六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00質量(g)176種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)86×140×20本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
タフフィットバケツM(蓋つき)
ベッセル¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷収納可能重量6kg。取り外しもできる蓋つきタイプ。中にクズが入り込まない。スッキリ整理!工具が収納できるインナーが付属。盾に積んだり長物の工具を入れてもつぶれず自立。手持ちハンドルでサッと場所移動できる。市販のモールシステム対応のオクセサリーが取り付け可能。質量(kg)1.447材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)6本体寸法(mm)250×350×170材質(フタ)EVA樹脂材質(底部)EVA樹脂
パルスエアーノズル(2個組)
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
ベッセル クイックキャッチャー
ベッセル(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61色ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
サキスボトーションビット
ベッセル¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ベッセル ギザビットAZ14+2X65H
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。 刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。 ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。トラスコ品番371-1927全長(mm)65質量(g)14先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)呼称AZ14265本数10両頭機能両頭
マグネット入りソケットビット
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
時計バンド用ピン抜き
ベッセル(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷時計金属バンドの長さ調整用に最適です。トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし