カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(938)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,493)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(997)
  • オフィスサプライ(954)
  • オフィス家具/清掃用品(1,249)
  • 切削工具・研磨材(3,637)
  • 測定・測量用品(1,130)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10,301)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(698)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,269)
  • メカニカル部品/機構部品(2,844)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(936)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2,134)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,072)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4,498)
  • 自動車用品(318)
  • トラック用品(87)
  • バイク用品(37)
  • 自転車用品(6)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(350)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(369)
  • 農業資材・園芸用品(305)
  • 医療・介護用品(40)
  • その他(164)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ベッセル
  • モノタロウ(3,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,081)
  • ホンダ(40,317)
  • メディアカバーマーケット(40,199)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(23,201)
  • スバル(14,606)
  • TRUSCO(12,402)
  • 三菱電機(11,144)
  • Kawasaki(8,665)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,407)
  • 工進(6,821)
  • NAKANO(6,710)
  • TAKEGAWA(武川)(6,470)
  • SHIMANO(シマノ)(5,990)
  • コガネイ(5,666)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(150)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(93)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(70)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(246)
商品レビュー
  • 以上(2,194)
  • 以上(2,533)
  • 以上(2,674)
  • 以上(2,853)
価格
  • 1,500円以下(15,760)
  • 1,500-10,000円(18,717)
  • 10,000-50,000円(6,662)
  • 50,000-100,000円(835)
  • 100,000円以上(301)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • マイクロドライバー ベッセル

    マイクロドライバー

    ベッセル(52件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • プラスチックハンマー ベッセル

    プラスチックハンマー

    ベッセル(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • スーパークッションドライバー ベッセル

    スーパークッションドライバー

    ベッセル(36件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • メガドラ貫通ドライバー ベッセル

    メガドラ貫通ドライバー

    ベッセル(67件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーソケットドライバー ベッセル

    パワーソケットドライバー

    ベッセル(42件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
    種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • メガドラ貫通ドライバー ベッセル

    メガドラ貫通ドライバー

    ベッセル(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル

    ボールグリップ貫通ドライバー

    ベッセル(39件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッションドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(21件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル

    電ドラボールⅡ(本体のみ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル

    片頭ヘックス 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼本数1
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • プラスチックハンマー替頭 ベッセル

    プラスチックハンマー替頭

    ベッセル(46件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類ハンマー替ヘッド
  • 片頭 剛彩ビット ベッセル

    片頭 剛彩ビット

    ベッセル(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
    材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)-刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(49件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電ドラボール替ビット ベッセル

    電ドラボール替ビット

    ベッセル(18件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
    用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • キュキュット クリア除菌(食器用洗剤) エスコ

    キュキュット クリア除菌(食器用洗剤)

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    7日以内出荷
    1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
    用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(8件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ネジはずしビット ベッセル

    ネジはずしビット

    ベッセル(32件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
    適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
  • パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル

    パワーグリップトルクスドライバー 5400TX

    ベッセル(38件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
    種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ

    単管用保護キャップ(反射シール付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48材質PE全長(mm)50
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    80税込88
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • 両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(16件のレビュー)
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル

    剛彩ビット 5本組(アソート)

    ベッセル(10件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5本)
    当日出荷
    精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
  • 平ワッシャー[ステンレス] エスコ

    平ワッシャー[ステンレス]

    エスコ(7件のレビュー)
    330税込363
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャー
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 強力貫通ドライバー ベッセル

    強力貫通ドライバー

    ベッセル(32件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • スーパークッションドライバー ベッセル

    スーパークッションドライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • M 6 平ワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M 6 平ワッシャー(ステンレス製)

    エスコ
    240税込264
    1袋(19枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-206
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(3件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
  • クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセル

    クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900

    ベッセル(26件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
    仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
  • クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル

    クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

    ベッセル(22件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
...