カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 12ページ目
12ページ目: ベッセルのすべての商品

エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥4,298税込¥4,7281セット(10本)当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。軸径(Φmm)4呼称D73本数10
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)10.3ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
エアードリル
ベッセル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
電気工事士技能試験用工具セット
ベッセル¥18,980税込¥20,8781式3日以内出荷第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。_x000D_。圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。_x000D_。ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。_x000D_。VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。_x000D_。偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。_x000D_。電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。_x000D_。ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。_x000D_。コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。_x000D_。収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。_x000D_。ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。用途電気配線工事寸法(mm)箱:330×180×100
限定クイックキャッチャー3連ホルダー
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
2WAYスピードLハンドル
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側でセット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)225×44×15本体長さ(mm)188
安全レバー付 エアーニッパー
ベッセル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
磁器タイル用ドリル3本組
ベッセル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ミニファン
ベッセル¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
本締めBPレンチ 7本組
ベッセル¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
クイックキャッチャー3連ホルダー
ベッセル¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷腰道具に合わせやすい同色3個セット。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステル質量(g)99寸法(長さ×幅×高さ)(mm)94×80×31
いじり止めトルクスレンチ
ベッセル¥499税込¥5491本当日出荷いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
リザードブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。 先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別狭所解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
ソケットアダプター
ベッセル¥949税込¥1,0441本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
鳶ソケロック
ベッセル¥899税込¥9891個当日出荷なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)用途足場クランプのボルトナットの脱着形状6角ソケット全長(mm)95.4質量(g)88先端サイズ17ソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃
ベッセル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7009全長(mm)155質量(g)65.7本体寸法(mm)155×37×4部品番号90
GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28
ベッセル¥69税込¥761個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7037全長(mm)7質量(g)0.1本体寸法(mm)7×7×7部品番号28サイズ(mm)7
GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6
ベッセル¥89税込¥981個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7028全長(mm)11質量(g)0.8本体寸法(mm)11×11×8部品番号6
マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ
ベッセル¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)当日出荷段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバービット D76
ベッセル¥4,198税込¥4,6181セット(10本)当日出荷各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。適合機種ハイオス製全長(mm)70先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
ウッディドライバー B-300
ベッセル¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。材質(軸)クロムバナジウム鋼仕上黒クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ベクトルスタビードライバー B-270
ベッセル¥399税込¥4391本翌日出荷手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68グリップ径(Φmm)35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
段付サキスボトルクスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組
ベッセル¥6,898税込¥7,5881セット(9本組)当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)57傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
精密ペンタローブドライバー
ベッセル¥899税込¥9891本当日出荷携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先1IPR
ラチェットドライバー 8本組
ベッセル¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番102-6605セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5商品構成セット品
エアディスクグラインダー
ベッセル¥24,980税込¥27,4781台当日出荷安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
ボールラチェットドライバー
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
垂直アーム
ベッセル¥89,980税込¥98,9781個当日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)