7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。 セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本 材質PC+エラストマー 質量(kg)0.84 2018年トラスコ掲載ページ5 0117
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)4~5 適合ねじ(mm)(タッピング)≦4 トルク(N・m)1.6~4.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)4~5 適合ねじ(mm)(タッピング)≦4 トルク(N・m)1.6~4.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 適合No.D73 セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)250 タイプレバー 差込角(mm)Φ4 回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700 コード長さ(m)2 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3 トルク(N・m)0.4~1.8 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)DC32V/55 コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個) 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 適合No.D73 セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)250 タイププッシュ 差込角(mm)Φ4 回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700 コード長さ(m)2 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3 トルク(N・m)0.4~1.8 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)DC32V/55 コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個) 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷