32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適 無負荷打撃数(min-1)3700 仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1 適合【交換用ニードル】HPSN-318 トラスコ品番792-0164 セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本 ストローク(mm)【ニードル】20 全長(mm)400 質量(kg)2 使用空気圧力(MPa)0.6 針長(mm)3×180 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.26 針タガネ径(Φmm)3 ホース取付口Rc1/4 振動(m/s2)17.3 ピストン径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。 トラスコ品番835-4264 セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個 材質本体:アルミ 質量(kg)0.89 2018年トラスコ掲載ページ5 0471
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT-MG75S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19 トラスコ品番124-6585 最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

GT-MG55SR エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22 トラスコ品番124-6593 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター トラスコ品番125-4430 形状ピストル 全長(mm)165 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番246-1285 形状ストレート 全長(mm)180 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210 質量(kg)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 エアーホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.48 トラスコ品番125-5045 備考消音装置付。後方排気。 ホース継手PT1/4 本体形状ピストル ソケット差込角(mm)19
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ トラスコ品番835-6100 全長(mm)250 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5380 形状ピストル 全長(mm)152 能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.38 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番819-2246 全長(mm)188 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 実用トルク範囲(N・m)49~116.8 トラスコ品番398-5300 全長(mm)192 質量(kg)1 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc1/4 能力ボルト径(mm)6~8 使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5451 形状コーナー90° 全長(mm)228 能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

全長(mm)197 質量(kg)2.95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.42 付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2 トラスコ品番125-5843 取付リティナーリング式 ホース継手PT1/4 ソケット差込角(mm)12.7 普通ボルト径(mm)14~16 実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-4048 形状コーナー90° 全長(mm)248 能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6391 形状ストレート 全長(mm)213 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4391 形状ストレート 全長(mm)215 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5435 形状ストレート 全長(mm)205 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4570 形状ストレート 全長(mm)225 能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付 付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32 全長(mm)172 質量(g)1520 取付方式先端工具:ビットスリーブ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)0.6 タッピング能力5~6mm 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)ボルト:8~10 能力(mm) 木ねじ4.5~6.2 取付サイズ先端工具:H8 始動方法レバー式 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4654-37 排気方向後方排気 能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4383 形状ストレート 全長(mm)197 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-5478 形状ピストル 全長(mm)172 能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.4 ビット差込部(mm)8(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6405 形状ピストル 全長(mm)177 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4099 形状ストレート 全長(mm)215 能力3.0~4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5029 形状ストレート 全長(mm)260 能力4.0~5.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0~2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付 付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4 全長(mm)163.5 質量(kg)1.48 取付方式先端工具:ピンロック 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力・普通ボルト径(mm)8~10 実用トルク範囲(N・m)49~229.7 取付サイズ先端工具:SQ12.7 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4654-38 排気方向後方排気
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷