6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に 使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ベッセルスピコン
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に 使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 質量(kg)(フード)14、(集塵機)30 集塵容量(L)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)200/280 消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm 集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V±5%(50/60Hz) アズワン品番64-4654-54
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷

大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。 除電方式高周波交流コロナ放電式 トラスコ品番451-6460 質量(kg)42 出力(kW)0.2 電源(V)AC100 消費電力(W)200/280 集塵容量(L)1.2 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷

超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に イオン発生方式パルスACコロナ放電式 仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能 材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン 高さ(mm)90 消費電力(W)7.8max 使用範囲(mm)50~2000程度 対応RoHS/CE 使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm 警報出力高電圧異常 オゾン発生量(ppm)0.05以下 印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能 供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下) 入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 動画あり
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など… イオン発生方式パルスACコロナ放電式 付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット 材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン 高さ(mm)92.5 奥行(mm)33 電源(V)DC24 消費電力(W)15 使用空気圧力(MPa)0.3 オゾン発生量0.05ppm以下 エアー接続口PT 1/8 使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm 使用周囲温度(℃)0~50 使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと) イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) 入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕 除電距離(mm)50~2000程度 使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと) 警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕 供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ