1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途はつり・はく離などの軽作業に。 トラスコ品番371-3962 全長(mm)195.5 質量(g)810 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷