こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)180
ノズルねじ径G1/8
全長(mm)125(継手含む)
質量(g)245(継手含む)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル形状標準ノズル
1個
¥1,389
税込¥1,528
当日出荷
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)300
空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5
ノズル長(mm)57.6
使用流体圧縮空気
内径(inch)【コネクタ】1/4"
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル外径(Φmm)33
ノズル内径(Φmm)2.9
耐圧力(MPa)0.97
使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに
材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂
全長(mm)179
質量(g)156
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ径【エアーインレット】Rc1/4
空気消費量(L/min)260
空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5
ノズル長(mm)57
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル外径(Φmm)33
ノズル内径(Φmm)2.9
耐圧力(MPa)0.97
使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。
赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。
集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。
集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
質量(kg)(フード)14、(集塵機)30
集塵容量(L)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)200/280
消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm
集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V±5%(50/60Hz)
アズワン品番64-4654-54
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。
除電方式高周波交流コロナ放電式
トラスコ品番451-6460
質量(kg)42
出力(kW)0.2
電源(V)AC100
消費電力(W)200/280
集塵容量(L)1.2
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
関連キーワード